ミニタイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「ミニタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型タイマー」、「ナースタイマー」、「バイブレーションタイマー」などの商品も取り扱っております。
シンプルでコンパクト。 ポケットに入る大きさです。 強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付
用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー 仕様 最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分 付属品 アルカリボタン電池LR44×2個 材質 ABS樹脂 質量(g) 25 表示形式 デジタル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 9×53×70
1台
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ドリテックりんごタイマー
<カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付> りんごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、 ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。 本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、 料理や勉強など様々な場面で活躍します。 <使いやすさ抜群の3キータイプ> 3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。 <便利なひも通し穴> 背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。
アラームセット時間 99分59秒 質量(g) 32 表示方式 液晶デジタル4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×21×74 表示形式 デジタル 使用電池 アルカリボタン電池LR44×1 設置方法 マグネット、ストラップ装着 アラーム警鳴時間(秒) 60 動作温度範囲(℃) 0~40 カウント時間 99分59秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g) 約45 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力 3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間 0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性 5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷 DC5V、1mA(参考値) セット誤差 ±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モード オンデレー 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差 ±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様 使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度 材質 本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×20×110 表示形式 デジタル 設置方法 ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<キュートなねこタイマー> ねこのモチーフのかわいいタイマー。 キッチンや机の上に置けば、料理も勉強も楽しくできそうですよね。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、ストップウォッチのように 経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。3つのボタンで操作も簡単で手軽に使えます。 本体は立てて置いたり、冷蔵庫など磁石がくっつくところに貼ったり、 ストラップをつけて首から提げたりシーンに合わせてご利用いただけます。 <便利で可愛いしっぽ> しっぽに輪ゴムをかけておけます。 <磁石付だから邪魔になりません> 背面には磁石がついているので、冷蔵庫などにつけて使えます。
質量(g) 38 表示方式 液晶デジタル4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×27×67 表示形式 デジタル 使用電池 アルカリボタン電池LR44×1 設置方法 スタンド、マグネット、ストラップ装着 アラームセット時間 99分59秒 アラーム警鳴時間(秒) 60 動作温度範囲(℃) 0~40 カウント時間 99分59秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約75(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.67MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約82×76×23 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリテックいちごタイマー
<カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付> いちごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、 ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。 本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、 料理や勉強など様々な場面で活躍します。 <使いやすさ抜群の3キータイプ> 3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。 <便利なひも通し穴> 背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。
アラームセット時間 99分59秒 質量(g) 32 表示方式 液晶デジタル4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×20×74 表示形式 デジタル 使用電池 アルカリボタン電池LR44×1 設置方法 マグネット、ストラップ装着 アラーム警鳴時間(秒) 60 動作温度範囲(℃) 0~40 カウント時間 99分59秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
869 税込956
当日出荷

ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー 静かな場所で使えるバイブお知らせ機能 誤操作防止になるボタンカバー付き
仕様 ストラップ穴あり 材質 ABS樹脂 電源 リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属) 表示 3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ) 表示方式 液晶デジタル4桁 音量 3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ) 表示形式 デジタル 保証期間 1年 設定範囲 最大:99時間59分 オートパワーオフ 10分 時計機能 あり アラーム アラーム鳴動時間(分間):1 カウントアップ機能 99分59秒 リピート機能 あり
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。 10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。 マグネット付き。 本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。 ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間 99分99秒 仕様 マグネット、ストラップ穴付き 付属品 お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷 材質 ABS、PC、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅61×高さ97×奥行16 測定範囲 1秒~99分99秒 材質(本体) ABS、PC、シリコーンゴム 質量(g) 66(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61×97×16 表示形式 デジタル 単位 1秒単位 設定時間 最大99分59秒/最小1秒 保証期間 1年 設置方法 壁掛け、マグネット、ストラップ装着 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅61×高さ97×奥行16 音量(dB) 70以上 カウントダウン機能 ボタン仕様 テンキー
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びやすいコンパクトなスティック型タイマー くるくる→ピッ!でスタートできる、直感ダイヤル設定 3つの角度で置けて、画面がはっきり見える
寸法(mm) 93×30×22
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型液晶表示 繰返し(リピート)機能付 一時停止(ポーズ)機能付 マグネット及び卓上スタンド付き オートパワーオフ機能付
用途パン生地の発行時間、パンの焼き時間、おさかな、ハンバーグの調理時間のカウントに スープ、コーヒー、おでんや揚げ物等の賞味時間のカウントに 理科実験の経過時間のカウントに 設定範囲 最大99分59秒 質量(g) 54 電源 LR44ボタン形電池2個 表示形式 デジタル 設置方法 スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 タイマー 1チャンネル アラーム ブザー音(約60dB/距離10cm) カウントダウン機能 リピート機能
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様 過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1) 質量(g) 約50 保護構造 IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529 適合規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 27.5×21.0×58.6 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vメガにて)100以上 使用温湿度範囲 -10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可) 保存温湿度範囲 -30~80/35~85%RH(氷結・結露不可) 復帰電圧 定格電圧×20%以上 動作時間のばらつき ±0.2%20ms 最小適合負荷 DC5V/20mA、DC24V/10mA セット誤差 ±10% 標高(m) (使用時)0~2000、(輸送時)0~3000 抵抗負荷 定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W 汚染度(使用環境) 2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2) 誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回 誘導負荷(A) 定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W 復帰時間(ms) 100以下 電圧誤差 ±0.5±20ms 温度誤差 ±3% 開閉頻度(回/時) 1800 機械的寿命 5000万回以上 耐振性 10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間 最大開閉電圧(V) AC250/DC125 電気的寿命 (DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上 耐電圧(V) AC200V/AC1000V・1分間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。 最大設定時間 99分50秒 防水性 IPX2 表示形式 デジタル 時計機能 カウントダウン機能
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品 取扱説明書、保証書 材質 プラスチック、ガラス 寸法(mm) 65×95×25 質量(g) 75 機能 一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池 単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能 ○(99分50秒) カウントアップ機能 ○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能 お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
ブラック 仕様 マグネットあり、ストラップあり。アラーム鳴動時間:約30秒 付属品 取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本 材質 ABS 寸法(mm) 幅70×高さ108×奥行20 測定範囲 1秒~99分59秒 材質(本体) ABS 質量(g) 約100(電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池2本 電源 DC3.0V(単4×2本使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×108×20 表示形式 デジタル 設定時間 (最大)99分59秒、(最小)1秒 保証期間 1年 設置方法 マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 音色 ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ 音量(dB) (タイマー)少:70以上、大:80以上 カウントダウン機能
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)イチゴタイマー
1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。
付属品 ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個 材質 ABS レッド 質量(g) 約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×80×20 使用電池 アルカリボタン電池LR44×1個 電池寿命 約1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間 (最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様 時計表示あり。アラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質 ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm) 幅38×高さ55×奥行15 測定範囲 1秒~23時間59分59秒 材質(本体) ABS、AS 質量(g) 約25(電池含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源 DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×55×15 機能 バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式 デジタル 保証期間 1年 設置方法 ストラップ装着 時計機能 音色 ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB) (タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番 451-0186 寸法(mm) 約50g ケーブル長(m) 温度(℃) (W)48×(H)98×(D)16mm 測定方式 液晶4桁デジタル表示 温度精度 オートパワーオフ 電池寿命 00分00秒より99分99秒まで。カウントアップ機能付 リピート機能付 リード線長さ(mm) デジタル 表示切替 コイン電池 CR2032 1個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷