ミニチュアボールバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「ミニチュアボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 用品 バルブ」、「ミニチュアバルブ」、「ボールバルブ 1/4」などの商品も取り扱っております。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -20~80 使用流体 冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 ホースニップル一体型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 材質(本体) 真鍮 適合流体 空気 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ着脱式ハンドル
用途エアー用 材質(本体) 黄銅、鋼 内径(mm) (ボール)6 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ種類 ミニチュアバルブ 使用流体 水・油・空気 材質(本体) SUS316 ハンドル形状 ローレット式 最高使用圧力(MPa) 2 使用圧力(MPa) 0~2 使用温度(℃) -10~100(凍結なきこと)
1個
8,260 税込9,086
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 上水道水・油・エアー ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(40℃以下) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 ハンドル形状 蝶形 材質(ステム) SUS316 クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 寸法D(mm) 50 使用流体 上水道水・油・エアー 主な用途 空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 形状 アングル 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×G(めねじ) 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 接続方向 アングル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 G(めねじ) 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 内径R(Φmm) 6 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 0.68 使用流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) 0~80 形状 両内ネジ型 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 接続方向 ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
当日出荷

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 両外ネジ型 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 寸法F(mm) 40.5 接続方式 両外ネジ型 接続 R×G 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質 ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。 形状 ストレート 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結個所は除く) 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 水・油・空気 ハンドル形状 レバー式
1個
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)