- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- ドラフト
- ミニドラフトのおすすめ人気ランキング
ミニドラフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新33件の「ミニドラフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 フード」、「ポータブル局所排気装置」、「コンパクトドラフト」などの商品も取り扱っております。
作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
色
アイボリー
材質(本体)
塩ビ
フィルター
活性炭、除塵、プレ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×165×240
電気容量(A)
(AC100V)0.5
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
1.6/1.8
適合ダクト
Φ38×500L/フレキホース
ファン
(排気)シロッコファン
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質
本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品
排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番
459-9837
材質
塩化ビニール
質量(kg)
10
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)
490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様
前面扉:スライド式/ポリカーボネート製
付属品
20W照明
材質
ステンレス鋼SUS304
質量(kg)
90
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz
12/12.5
管径(Φmm)
排気:197(ダクトホース別売)
内寸法(mm)
780×475×500(バッフルプレート付)
風速(m/s)
0.64/0.67
外寸法(mm)
880×550×1225
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100 50/60Hz
風量(m3/min)
約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
開口寸法(mm)
サッシ:620×575
照明
LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)
110/130(50/60Hz)
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品
ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)
材質
本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)
電源
AC100V・50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz
2.3/2.6
内寸法(mm)
490×390×390
外寸法(mm)
500×400×400(ファン+250)
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容
ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)
材質
本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
93/110W
風量(m3/min)
6.7/5.8
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
本体サイズ(mm)
800×471×832.5(ファンユニット含む)
アズワン品番
3-4060-01
静圧(kPa)
0.36/0.5
1セット
¥172,000
税込¥189,200
翌々日出荷
型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番
405-25-30-01
外形寸法(+排気部分)(mm)
500×400×400(+250)H
1個
¥116,100
税込¥127,710
8日以内出荷
小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。
コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
仕様
集塵フィルター/フィレドン
電源
AC100V50/60Hz
コード長さ(m)
3
本体
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×100×260
アズワン品番
0-7912-01
1台
¥72,900
税込¥80,190
翌々日出荷
1個
¥109,000
税込¥119,900
翌々日出荷
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
材質(本体)
PVC
電源(V)
AC100 50/60Hz
風量(m3/min)
約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり
開口寸法(mm)
サッシ:620×575
照明
LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)
110/130(50/60Hz)
圧力損失(Pa)
23
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)
100/120(50/60Hz)
材質
本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
0.8(アームダクト)
電源
AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)
175(吸い口)
電源コード
2m(2Pプラグ付)
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
耐薬品性にすぐれた塩化ビニール製の卓上型ドラフトです。実験台・作業台の上に置くだけで、ドラフトチャンバーの役目を果たします。
仕様
ダクト:Φ100mm×3m、給水口:13A(本体後部に接続口)
質量(kg)
約23
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
回転数(min-1[r.p.m])
2650/3000
型番
6592
最大静圧(mmH2O)
9/9
最大風量(m3/min)
2.7/3.0
騒音レベル(dB(A))
42/46
入力(W)
16/15
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
700×470×1000
1台
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源
AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)
100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)
600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)
2m 2Pプラグ付
質量(kg)
16
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番
828-6636
アズワン品番
2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷