- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ミニパネルヒーターのおすすめ人気ランキング
ミニパネルヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新75件の「ミニパネルヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレパネルヒーター」、「サーモスタット パネルヒーター」、「机下ヒーター」などの商品も取り扱っております。
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様
運転切替:入/切
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
消費電力(W)
160
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.9
安全装置
温度ヒューズ
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×15×32.5
温度調節
低~高(無段階)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)
160
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
1.5
高さH(mm)
約480
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×480
室温に応じてON/OFF ルームサーモ
省スペース設計
壁掛け可能
温度ヒューズ
操作しやすい前面ダイヤル式スイッチ
質量(kg)
2.4
色
ホワイト
消費電力(W)
320
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×120×325
1台
¥8,980
税込¥9,878
3日以内出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。
オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
色
ホワイト
消費電力(W)
1000
質量(kg)
4.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×210×435
保証期間
お買い上げ日より1年
タイマー
入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可
温度設定
5~35度
暖房の目安
木造4畳まで/コンクリート6畳まで
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/
付属品
取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4
質量(kg)
1.45
消費電力(W)
最大200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
連続運転時間(h)
8
保証期間
1年
温度調節
3段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×3.6×33
1台
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター
空気を汚さないので換気の必要がありません
お部屋の空気を乾燥させません
お部屋を優しく暖めます
転倒OFFスイッチ
5枚フィン
色
ホワイト
消費電力(W)
500
本体質量(kg)
3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.0×26.0×39.5
1時間あたりの電気代目安(円)
約13.5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)
約50
トラスコ品番
136-2591
質量(kg)
0.9
材質(本体)
耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×330×40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(裏板)
鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)
130
付属品
専用カバー
質量(kg)
1.2(脚付き)
色
(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)
45×35
再生紙使用マーク
適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約565×1080×7
質量(kg)
約2.9
電源
AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)
最大200
ケーブル長(m)
約1.4
連続使用時間(時間)
3
材質
ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色
ホワイト
消費電力(W)
600
本体質量(kg)
1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)
約16.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所
質量(g)
410
消費電力(W)
200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
保証期間
1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
13.1×8.4×7.5
1台
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ系
消費電力(W)
26
寸法(cm)
40×40
表面温度(℃)
45
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.3
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。
オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。
喉の乾燥も防げます。
人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
消費電力(W)
1200
質量(kg)
8.5
色
ホワイト
切替方式
(電力)3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×475×650
電源コード(m)
1.6
適合床面積
8畳
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)
150
温度(℃)
(表面)高:50
色
ブラウン
スイッチ
電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)
機能
温度調節機能(1・2・3・4・5)
温度制御
ニッケルサーミスタ
タイマー
8時間後切
足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。
超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。
ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。
転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質
(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂
質量(kg)
約2.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50Hz/60Hz両用)
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
440×345×35(本体30)
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ
電源コード(m)
約1.9
機能
スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×3.5×34.5
1台
¥13,600
税込¥14,960
翌々日出荷
今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。
自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。
お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。
吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。
空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。
用途トイレ・脱衣所
電源(V)
単相200(50/60Hz)
保護等級
IP24
仕様
【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー
スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。
質量(kg)
0.79
色
ホワイト
消費電力(W)
300
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
連続運転時間(h)
約8(自動停止機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.8×10.2×15.7
人感センサー
ON/OFF切替可能
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷