ミニブロックバスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
71件の「ミニブロックバス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロックバス」、「アイスラック」、「ヒータブロック」などの商品も取り扱っております。

Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別 MD-MINI アズワン品番 2-9528-01
1台
59,700 税込65,670
翌々日出荷

仕様 温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃) 質量(kg) 1 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 制御方式 PID制御方式 型番 MyBL-10C 温度調節範囲(℃) 0~100 サイズ(mm) 162×110×140 アズワン品番 2-951-01
1個
78,900 税込86,790
当日出荷


Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別 MC0203 アズワン品番 2-9528-02
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷


電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) ~120 コンセント形状 アース線付3Pプラグ 温度精度 ±3℃ 温度制御方式 マイコンPID方式 適合アルミブロックサイズ(mm) 97×74×50
1台
63,900 税込70,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!
寸法(mm) 110×162×140 消費電力(W) 60 温度制御方式 PID制御 タイマー時間 0~999秒/0~999分 商品タイプ 本体 温度調節精度(℃) ±0.5以下
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!
仕様 可変温度範囲(℃):室温+5~100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7 質量(kg) 0.85(本体のみ) 入力電圧(V) DC24、40W、AC100~240 サイズ(mm) 152(L)×120(W)×112(H) アズワン品番 61-3733-85 タイマー 0~999 (min. or sec.)
1セット
61,980 税込68,178
当日出荷


見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品 外部温度センサ(PT1000) 電源(V) 115/220~240、50/60Hz 温度精度 温度設定/表示単位:0.1℃ 設定温度範囲 室温+5~150℃ タイマー 1分~99時間59分
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)
仕様 本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hz アズワン品番 63-5509-43
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷



120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別 ブロック1個架け アズワン品番 3-7041-01
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷


付属品 ブロック取出しつまみ 品名 本体 制御方式 PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置 温度過昇防止 電源コード(m) 2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 温度調節範囲(℃) 室温+5.0~200.0 温度調節精度(℃) ±0.1~±0.3
1個
111,000 税込122,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レース専用ラジエーター冷却液 放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。 また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。 100%原液で使用。
タイプ 希釈不要 危険物の類別 非危険物
1本(2L)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)