- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- ミニプリズム三脚のおすすめ人気ランキング
ミニプリズム三脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「ミニプリズム三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸張りくん」、「測量 スタッフ 自立」、「俯瞰撮影」などの商品も取り扱っております。
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)
900
全縮(mm)
620
仕様
脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品
ケース
材質
アルミ
質量(kg)
1.55
頭部形状
回転グリップ
スライド幅(mm)
140
マイゾックスコード
217197
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ピンポールを固定する三脚
アーム部分がスライドし調節が簡単
用途土木測量用アクセサリー
トラスコ品番
828-9299
全長
900mm
寸法(mm)
(全縮時)620
外形寸法(mm)
縦570×横64×奥115
本体質量(g)
1550
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定
軽量で強固なプリズム三脚
傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)
1280
全縮(mm)
800
セット内容
ナイロンケース
材質
アルミ
質量(kg)
1.2
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。
アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。
クリップ部は上下回転、360度横回転。
クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。
脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
全長(mm)
1250
全縮(mm)
800
トラスコ品番
807-2519
質量(kg)
1.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に
仕様
脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品
ケース
材質
アルミ
全長(mm)
600
質量(kg)
1.1
頭部形状
回転グリップ
全縮(mm)
459
マイゾックスコード
220872
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。
外径(Φmm)
80
適合ポール外径(Φmm)
25~32
材質
スチール
25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)
1280
全縮(mm)
810
付属品
ケース
適合
25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応
材質
アルミ
質量(kg)
1.6
スライド幅(mm)
150
マイゾックスコード
217198
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
グリップ部分は360度回転します。頭部はエレベーター式で280mm伸縮。脚部は3段伸縮、レバーロック式で固定。
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。
質量(g)
875
最小・最大高さ(mm)
620-1580
最大径(Φmm)
はさみ:60
1脚
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
用途水準測量時の標尺のささえ
付属品
専用ケース
材質
アルミ
全長(mm)
1850(全縮時1100)
質量(kg)
2.4
有効幅(mm)
40~100
マイゾックスコード
218905
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援
全長(mm)
1230
全縮(mm)
760
仕様
脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品
ケース
材質
アルミ
質量(kg)
1.45
頭部形状
回転グリップ
マイゾックスコード
41021
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ピンポール、トラバーピンをしっかり固定。スチール製。
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)
530
ストローク(mm)
(EV)370
寸法(mm)
(雲台取り付け部)39
直径(Φmm)
(ベース部)39
寸法(幅W×高さH)(mm)
497×102
パイプ径(Φmm)
24
三脚取付ねじ
U1/4、U3/8
アズワン品番
64-9507-07
搭載可能質量(kg)
2
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番
233-0750
材質/仕上
スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)
4200
寸法(幅W×高さH)(mm)
(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径
5/8インチ
材質
本体:アルミ
Φ26-32mmまでのポールを取り付け可能。ホルダー部は可動式で傾斜のある場所でも垂直に立てられる。
用途現場でポールを使用した撮影時にポールを固定して立てることができる。
適合ポール径(Φmm)
26-32
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。
2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。
自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。
21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)
5/8
外径×内径(Φmm)
30×25
全縮(mm)
1180
タイプ
グリップ式。ワンタッチロック
グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。
付属品
収納袋
全長(mm)
1250
質量(g)
1350
径(Φmm)
はさみ最大:50
全幅(mm)
790
1脚
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷