- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ミニボアスコープのおすすめ人気ランキング
ミニボアスコープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「ミニボアスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボアスコープ」、「光ファイバースコープ」、「ファイバースコープ」などの商品も取り扱っております。
直視、側視が選べる直径Φ2.7mm、有効長175mmのボアスコープ(硬性鏡)です。
直接目が届かない狭い場所や、機器、部品内部の非破壊検査ができます。
目視またはモニター 画面上(オプション品使用)で観察できます。
Φ2.7mmの外径で狭い場所を非破壊で点検。
用途によって選べる視野方向 0°/30°/70°。
光源接続部分は3パターン。
セット内容
3R-BS27本体・アタッチメント3種
材質
挿入部:ステンレス・ガラス、光源部:ガラスファイバ
質量(g)
約72
有効長(mm)
175
耐熱温度(℃)
134以下
視野角
約55°
先端径(Φmm)
2.7
防水性
防水
LEDタイプの携帯型検眼鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
レンズ
-20D~+20D
光源
LED電球
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
独自のデザインで安定した保持感が得られます。
やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品
スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース
全長(mm)
160
質量(g)
86
電源
単3乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
暗い場所を明るく照らす。
明るさ3段階調光。
最適な明るさで検査ができる。
充電池式で繰り返し使える。
急な電池切れに悩む必要はありません。
材質
アルミニウム
質量(g)
約128(バッテリー含む)
光源
白色LED×1
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
色温度(K)
5000~8000
バッテリー電圧(V)
DC3.7
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
2200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
約27×126
明るさ(Lm)
100
使用時間(時間)
24以上※光量は徐々に減少します
防水性
防水
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様
カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品
フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)
366(電池・カメラ込)
電源
リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×181×207
表示部
3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム
2倍望遠(100~200%)
解像度
ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能
(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)
30~70
保管温度範囲(℃)
-10~60
先端径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
Micro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)
0~45
USBタイプ
USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)
12.4×127
種別
スコープ
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。
仕様
光量調整可能LEDライト付
直径(Φmm)
8
電源
単三アルカリ電池×4本
液晶モニター
カラー2.3インチ液晶
防水仕様
IP67X
チューブ長さ(mm)
約990
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。
セット内容
検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
光源
2.5V キセノンランプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
LEDタイプの携帯型耳鏡です。
LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。
アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
光源
LED電球
明るさ(Lm)
5.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
単2乾電池2コ(別売)で使用します。
耳鏡はリユーザブルタイプです。
付属品
収納ケース
セット内容
スコープヘッド、ハンドル(145mm)、耳鏡S(2.5mm)、耳鏡M(3.5mm)、耳鏡L(4.5mm)、豆電球、ビニールケース
全長(mm)
190
電源
単2乾電池×2個(別売)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000069
松吉医科器械コード
02-3475-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷