ミニボールバルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
278件の「ミニボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニバルブ」、「灯油タンクコック」、「ミニボールバルブ 3/8」などの商品も取り扱っております。
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(常温) 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ハンドル) ABS バルブ種類 ミニボールバルブ 接続方向 ストレート
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。 形状 ストレート 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結個所は除く) 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 水・油・空気 ハンドル形状 レバー式
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,320 税込1,452
欠品中

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 ホースニップル一体型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 両外ネジ型 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 寸法F(mm) 40.5 接続方式 両外ネジ型 接続 R×G 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
当日出荷


ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,510 税込1,661
当日出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状 ストレート 高さ(mm) 29 材質(本体) 黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体 水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×Rc 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.98 材質(シート) PTFE 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気(材質に悪影響が無い流体) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR70-1 材質(ボディ) C3771B 材質(ソケット) C3604B バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13 最高使用圧力(MPa) 0.98 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×G(めねじ) 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途 コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa) 約5.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続方式 ねじ込み形 接続 G×R ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)