- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ミニレフ電球のおすすめ人気ランキング
ミニレフ電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「ミニレフ電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニレフランプ」、「panasonic 60形 100v54w」、「17口金 LED 50W」などの商品も取り扱っております。
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
定格電圧(V)
110
口金
E17
電球形状
ミニレフ球
ガラス色
フロスト
電球の種類
白熱電球
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)
4.2
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
80
質量(g)
37
全光束(Lm)
325
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
ビーム光束(Lm)
200
定格入力電流(A)
0.07
中心光度(cd)
100
ビーム角度(°)
100
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
75
質量(g)
15
消費電力(W)
50
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ミニレフ球
口金
E17
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
3.9
ビーム光束(Lm)
80
長さ(mm)
75
質量(g)
50
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.065
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
310
外径(mm)
50
グリーン購入法
適合
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)
68
種類
レフ電球
定格電圧(V)
AC100/110
口金
E17
外径(Φmm)
45
定格寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
本体質量(g)
13
仕様
屋内用
電球形状
ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球
レフクリプトン球
小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
レフ
定格消費電力(W)
45
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
75
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
ガラス色
フロスト
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金
E17
電源(V)
交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
設置場所
屋内専用(屋外使用禁止)
電球の種類
LED
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
ミニレフランプタイプ40形
定格消費電力(W)
3.3
全長(mm)
68
質量(g)
約34
定格電流(A)
0.06
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
45
設置場所
屋内
配光角度(°)
140
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金
E26
色
ホワイト
定格寿命(時間)
約3000
電球の種類
レフランプ
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金
E17
電球の種類
クリプトン
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
消費電力(W)
50
本体質量(g)
16
寿命
約4000時間
アズワン品番
65-0526-85
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×75×50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
ミニクリプトン電球
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニレフ球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
寿命
約2000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
102
質量(g)
75
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
63
ビーム光束(Lm)
320
定格入力電流(A)
0.1
中心光度(cd)
150
ビーム角度(°)
100
電球の種類
LED
口金
E17
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
5.2
ビーム光束(Lm)
110
長さ(mm)
75
質量(g)
50
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
84Ra
定格入力電流(A)
0.087
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
410
グリーン購入法
適合
節電約10%の仕様です。
電源(V)
110
定格寿命(時間)
2000
ビームの開き(°)
45
電球形状
レフランプ
電球の種類
白熱電球
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
75
質量(g)
16
消費電力(W)
45
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
フロスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
クリプトン球
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100 50/60Hz共用
寿命
40000時間
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
レフ電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約3000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
口金
E26
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
100
質量(g)
77
定格寿命(時間)
40000
ビーム角(度)
60
外径(mm)
60
グリーン購入法
適合