ミニレフ電球 50形 パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
75件の「ミニレフ電球 50形 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「17口金 LED 50W」、「panasonic 60形 100v54w」、「レフランプ」などの商品も取り扱っております。
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金 E17 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 75 質量(g) 15 消費電力(W) 50 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W) 4.2 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 80 質量(g) 37 全光束(Lm) 325 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 ビーム光束(Lm) 200 定格入力電流(A) 0.07 中心光度(cd) 100 ビーム角度(°) 100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
口金 E17 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 3.9 ビーム光束(Lm) 80 長さ(mm) 75 質量(g) 50 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.065 ビーム角(度) 40 中心光度(cd) 310 外径(mm) 50 グリーン購入法 適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
定格電圧(V) 110 口金 E17 電球形状 ミニレフ球 ガラス色 フロスト 電球の種類 白熱電球
1個
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm) 68 種類 レフ電球 定格電圧(V) AC100/110 口金 E17 外径(Φmm) 45 定格寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 本体質量(g) 13 仕様 屋内用 電球形状 ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金 E17 電源(V) 交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 設置場所 屋内専用(屋外使用禁止) 電球の種類 LED
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W) 3.3 全長(mm) 68 質量(g) 約34 定格電流(A) 0.06 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 45 設置場所 屋内 配光角度(°) 140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金 E26 ホワイト 定格寿命(時間) 約3000 電球の種類 レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レフクリプトン球 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 レフ 定格消費電力(W) 45 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 75 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 50 ガラス色 フロスト
1個
473 税込520
当日出荷

口金 E17 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトン球 長寿命
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金 E17 電球の種類 クリプトン 定格電圧(V) 100/110 材質 ガラス 消費電力(W) 50 本体質量(g) 16 寿命 約4000時間 アズワン品番 65-0526-85 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×75×50
1個
519 税込571
当日出荷

スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニレフ球 定格電圧(V) 100/110 材質 ガラス 寿命 約2000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 レフランプタイプ 定格消費電力(W) 6.0 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 102 質量(g) 75 全光束(Lm) 485 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 63 ビーム光束(Lm) 320 定格入力電流(A) 0.1 中心光度(cd) 150 ビーム角度(°) 100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 レフランプ形
電球の種類 LED 口金 E17 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 5.2 ビーム光束(Lm) 110 長さ(mm) 75 質量(g) 50 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 84Ra 定格入力電流(A) 0.087 ビーム角(度) 40 中心光度(cd) 410 グリーン購入法 適合
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節電約10%の仕様です。
電源(V) 110 定格寿命(時間) 2000 ビームの開き(°) 45 電球形状 レフランプ 電球の種類 白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトン球50W形
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金 E17 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 75 質量(g) 16 消費電力(W) 45 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 2000 ガラス色 フロスト RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 クリプトン球
1個
379 税込417
当日出荷

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V) 100 50/60Hz共用 寿命 40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 レフ電球 定格電圧(V) 100/110 材質 ガラス 機能 調光 寿命 約3000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E26 定格電圧(V) 100 長さ(mm) 100 質量(g) 77 定格寿命(時間) 40000 ビーム角(度) 60 外径(mm) 60 グリーン購入法 適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)