- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ミニ地温計のおすすめ人気ランキング
ミニ地温計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「ミニ地温計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハウス温度計」、「地温計」、「ペーパー温度計」などの商品も取り扱っております。
種まき後から発芽時の大切な温度、地温管理に。
園芸用のほかにも昆虫、ペットの室温管理など手軽に幅広く使われて好評です。
測定範囲(℃)
-10~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×13×3
1セット(5個)
¥849
税込¥934
当日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計
測定対象
地温
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)
45
測定範囲(℃)
-20~50
本体寸法(mm)
248×31×10
精度
±1℃
温度表示方式
棒状目盛
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
測定温度範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
2
材質
紙・ガラス
全長(mm)
70
本体寸法(mm)
70×12×3
本体質量(g)
3
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1セット(4本)
¥229
税込¥252
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
地温と気温を同時に測ることができます。
測定範囲
-5℃~50℃
質量(g)
約26
寸法
(W)34×(H)245×(D)8mm
精度
±1℃
最小目盛
1℃
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。
温度範囲(℃)
-20~110
仕様
プラスチックケース、1℃目盛、指標付
全長(mm)
335
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)
-30~50
全長(mm)
70
質量(g)
2
本体寸法(mm)
70×12
精度
±1℃
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1セット(2本)
¥129
税込¥142
当日出荷
防滴構造です。
用途園芸・家庭菜園用
測定範囲(℃)
0~60
寸法(mm)
Φ45×Φ4×150
トラスコ品番
805-1071
質量(g)
約24
精度
±1℃
測定対象
地温
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
1
材質(本体)
ポリスチロール
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
Φ32×140
質量(g)
17
測定範囲(℃)
-20~+60
測定対象
地温・水温
防水仕様
IPX7
特性
防水
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品
マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)
(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)
120
本体寸法(mm)
220×65×23
1目盛
1℃
温度測定範囲(℃)
(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)
±2(それ以外:±4)
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)
±2
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×140
質量(g)
15
測定範囲(℃)
-20~60
1目盛(℃)
2
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル
高精度な±1℃でシャープに変色
温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能
可逆なので、繰返し使用可能
即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
表示
11点 液晶表示
精度(℃)
±1
寿命
2年
寸法(高さH×幅W)(mm)
51×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×132
表示
16点表示
耐熱性
120℃連続加熱:120℃×10時間
応答速度
1sec以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルな地温計です。
色
ホワイト
測定範囲(℃)
0~50
温度測定範囲(℃)
0~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
H220×Φ17
寸法(高さH×幅W)(mm)
220×17
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計
温度測定範囲(℃)
-30~+50
材質
本体:ポリスチレン樹脂
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプ
アルコール
1目盛(℃)
1
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
設置方式
手持ち
液色
赤色