- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ミニ撹拌機のおすすめ人気ランキング
ミニ撹拌機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「ミニ撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディー ミキサー」、「ハンドミキサー」、「撹拌機 小型」などの商品も取り扱っております。
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別
MS-1N
アズワン品番
2-7835-11
1台
¥56,100
税込¥61,710
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様
汎用小型タイプ
付属品
撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
寸法(mm)
(モーターユニット)110×80×100
質量(kg)
3.6、リモコン部/0.4
モーター出力(W)
25
アズワン品番
1-4194-41
回転数制御方式
アナログツマミ式
適合スタンド支柱径
Φ16mm
回転数制御範囲
90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
リモコン
(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)
115
本体寸法(mm)
Φ20×172
シャフト径(Φmm)
軸/3・先端/8
アズワン品番
1-229-02
付属品
撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源
単3乾電池2個使用
材質(シャフト)
[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様
モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源
AC100V・50/60Hz
シャフト径(Φmm)
8Φ×300
羽根(Φmm)
(3枚羽根)45
モーター(W)
DC60
大きさ
ベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm
回転制御
フィードバックコントロール
チャック径(Φmm)
1~10
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6851
質量(kg)
2.7
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)100以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])
50~2200
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
仕様
(オーバーロード表示)LEDライト
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)
83×220×186
質量(kg)
2.8
表示
LED
モーター
ブラシレスモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
表示精度
(速度)±3rpm
回転制御
マイコン制御式
防塵防水性能
IP42
適合シャフト径(Φmm)
0.5~10
アズワン品番
1-8505-01
仕様
電動ミキサー
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源
単3形アルカリ乾電池2個
付属品
1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本
シャフト径(Φmm)
軸:3、先端:8
シャフト長さ(mm)
120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
26×197(突起部除く)
材質(シャフト)
軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)
2.5
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)
98×155×164
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能
正転/逆転切り換え機能
電源
AC100V 50/60Hz 80VA
タイプ
スタンダード
仕様
最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個
質量(kg)
3.5
電源
AC100V 50/60Hz
最大回転数(min-1[r.p.m])
3000
型番
BL-300
モーター出力(W)
150(DCブラシレスモーター)
回転制御
スピードフィードバック制御
サイズ(mm)
110×223×166
アズワン品番
1-1052-11
1個
¥95,800
税込¥105,380
翌々日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。
・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。
・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。
・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源
AC100V 50/60Hz 88VA
付属品
クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個
質量(kg)
2.5
高さH(mm)
164
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能
正転/逆転切り換え
チャック
Φ8mm用コレット型手締め
回転制御
スピードフィードバック制御
奥行D(mm)
155
幅W(mm)
98
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数表示方式
デジタル4桁表示
安全機構
サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。
FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。
FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品
支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ
寸法(mm)
95×115×240
電源
ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)
撹拌容量(L)
20(対水)
モーター出力(W)
60
モーター入力(W)
60
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6818
質量(kg)
4.6
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。
タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品
クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個
本体寸法(mm)
110×229×147
モーター出力(W)
80(DCブラシレスモーター)
質量(kg)
3.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転制御
スピードフィードバック制御
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:60
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
スクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷