ミニ送風機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「ミニ送風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風機 小型」、「エアームーバー」、「ブラシレス dc ファン」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm) 320 風量(m3/min)50Hz/60Hz 47/54 質量(kg) 9.4 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100(単相) 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 44/40 コード長さ(m) 3 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 400×230×390 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3300 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 71/77 電流(A)(50/60Hz) 2.42/3.32 出力(50/60Hz)(W) 230/320
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

材質 モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプ ファン単体 規格 UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源 AC 温度上昇 45℃以下。(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値) 軸受名称 ボールベアリング 絶縁抵抗(MΩ) 100以上。(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用周囲湿度 85%以下(非結露) 絶縁階級 E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 絶縁耐圧 異常無し。(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用電圧範囲 ±10%(各電圧共)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V) 単相200 電源コード(m) 1.8(アースクリップ付) 材質(羽根) ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手) アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。 電源 単相100V 周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25) ハネ枚数 7 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2800/3300
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



角寸法 76 厚さ(mm) 30 質量(g) 100 センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角寸法 160 厚さ(mm) 40 質量(g) 580 センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレード UL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレード UL94V-1)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = ブロワー。AC/DC動作 = DC。風量 = 2.4cfm。幅 = 51.11mm。奥行 = 15mm。ファン回転速度 = 3500rpm。騒音レベル = 32dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm。整流タイプ = ブラシレス。水平取り付け穴の間隔 = 38mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風量トップクラス 風量切り替え1・2・3段階。 小型軽量 横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく! コードも6mあるから探す手間も省けます。 タイマー付 最長3時間まで設定可能で効率アップ。 角度調節 風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。 コンセント本体装着 コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg) 4.7 コード長さ(m) 6 定格消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×310×340
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

仕様 電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット
5,298 税込5,828
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアムーバーミニの機能はそのままに、サイズはひと回り大きく、風量を約2倍にアップしました。 コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK。 エアムーバーミニの約2倍の風量。最大56.6m3。 小型軽量。横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク。 タイマー機能付き。最長3時間まで設定可能で効率アップ。 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます。 風量を3段階に調節可能。 タイマー機能
質量(kg) 7.7 コード長さ(m) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×380×370
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 構造(羽根車) シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)