- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- ミノムシクリップのおすすめ人気ランキング
ミノムシクリップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新143件の「ミノムシクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミノムシクリップ コード」、「ミノムシ クリップ ミヤマ電器」、「ワニ口クリップ」などの商品も取り扱っております。
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
電流(A)
1
質量(g)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
黄銅
定格電圧(V)
30
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
電流(A)
2
質量(g)
5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)
鉄+Niメッキ
材質(カバー)
塩化ビニール
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。
簡易収納パック入。
定格電圧(V)
125
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質
本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズ
S
リード線
0.1sq
全長(mm)
500
通電電流(A)
2(最大) DC12
耐電圧(V)
(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップ
U-0101
電流(A)
3
質量(g)
8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×75×10
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
412-5088
適合機種
F-152/153/154/155
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥809
税込¥890
当日出荷
絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)
2
仕様
先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間