- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ミラーボードのおすすめ人気ランキング
ミラーボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新162件の「ミラーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンスミラー」、「ポリカーボネート ミラー」、「スチレンボード」などの商品も取り扱っております。
ダンス・武道・体育授業に最適。割れない 飛散しないアルミ樹脂複合板ミラー。ガラスのように割れて飛散する恐れが無く、安全性に優れています。
高さ(mm)
1780
奥行(mm)
610
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式
角型
仕様
エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
軽くて割れにくく錆びないミラーです。
用途室内専用です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様
粘着テープ付き
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式
角型
仕様
表面ハードコート処理、室内専用
付属品
両面粘着シート4枚
材質
アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質
アクリル
色
鏡シルバー
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質
ポリカーボネイト
厚さ(mm)
約0.5
仕様
粘着剤付き
粘着剤
アクリル系
プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です
ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
材質
ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様
室内専用、表面ハードコート処理
セット内容
両面粘着シート4枚
材質
アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
厚さ(mm)
2mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1402
割れないミラー 異物混入対策に!。「ガラス製平面ミラーと交換したい」、「壁面取付でこれまでと同じ見え方がよい」という場合に最適です。ミラーはハンマーで強く叩いても割れません。
型式
角型
付属品
4×45タッピングビス2本
取付け方法
壁掛け(ビス2ヶ所、ずれ防止用両面テープ付き)
材質(ミラー)
ポリカーボネート
使用場所
室内専用
姿見にも お絵かきボードにも。割れない 飛散しないアルミ樹脂複合板ミラー。ガラスのように割れて飛散する恐れが無く、安全性に優れています。
高さ(mm)
1348
幅(mm)
1701
奥行(mm)
550
寸法(幅W×高さH)(mm)
(ミラー面)1629×1180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1701×550×1348
連結して使用される際はキャスターを内にむけてご利用ください。鏡面は飛散防止仕様です。
高さ(mm)
1890(アジャスター使用時:1850)
色
ホワイト
幅(mm)
800
脚の種類
キャスター
材質
パネル:表面ミラー 裏面プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装
奥行(mm)
435
鏡面寸法(mm)
W800×H1785
厚さ(mm)
鏡:3
質量(kg)
18
使用工具
+ドライバー
付属品
アジャスター×4個、連結用金具×1個
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。
カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。
透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)
400×300×0.5
1枚
¥810
税込¥891
当日出荷
特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。
表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。
従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
型式
角型
材質
表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム
従来の鏡とは違いガラスを使用しないで作られた安全なミラーです。
フィルムミラーとも違い、強く、軽く、破れないで綺麗に写ります。
長く美しくお使いいただけます。
ミラー面にハードコーティングを施しているため、強く傷がつきにくくなりました。
震災時などに効果的で、割れる心配が無く安全にご使用できます。
材質
PS樹脂、アルミメッキ、アルミ複合版、PET、木製
形状
長方形
割れにくい鏡で(ガラス強度の300倍)傷にも強く(ハードコート処理)軽いです。(ガラスに比べ、約1/5の重量)
室内専用のビス止めタイプです。
用途異物混入を心配される食品工場などに最適。制服着用時の身だしなみチェック用。作業服着用時の安全確認用。
型式
角型
材質/仕上
ポリカーボネイト
屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用
材質
UV硬化型塗料
厚さ(mm)
0.21
主な用途
保護用
粘着力(N/25mm)
17.9
特性
耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
光を通すので圧迫感が少なく明るい空間をつくる半透明スクリーン。置くだけで手軽にお部屋を仕切れます。
色
フロスト
材質
パネル:アクリル フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装)
幅(mm)
816
高さ(mm)
1541
奥行(mm)
400
外寸(mm)
816×400×1541
脚の種類
アジャスター式
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷