- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- ミラーリングのおすすめ人気ランキング
ミラーリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,072件の「ミラーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミラーキャスト」、「ミラーリングケーブル」、「iPhone ミラーリング」などの商品も取り扱っております。
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様
著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)
付属品
HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)
色
ブラック
質量(g)
40
電源(V)
USB電源 5/500mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×83×16
最大解像度
Full HD (1920×1080)
無線通信方式
IEEE 802.11b/g/n
アクセス方式
Wi-Fi Direct / Access Point
通信距離(m)
無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)
音声出力
HDMI端子
動作温度範囲(℃)
0~40
映像出力
HDMI端子(RCA)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。
Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。
そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。
iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。
スマホのアプリも大画面で観れます。
(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
適合規格
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
通信周波数帯域(GHz)
2.4※5非対応
最大解像度
Full HD (1920×1080ピクセル)
通信距離(m)
最大約10
端子
HDMI端子
電源
USB-A 5V/0.5A
対応
著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
動作温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
付属品
アンテナケーブル
ケーブル長(cm)
約50
本体質量(g)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×13.5×39
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
付属品
HDMIケーブル、USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(給電用)、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約43(本体のみ)
形式
(映像/音声)MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC5
対応OS
Android 12/11/10、Windows 11/10
適合機器
Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65.1×約65.1×約15.0
インターフェース
入力:Wi-Fi、USB Type-C(TM)給電用、出力:HDMI Type-A
使用湿度範囲
20~80%(ただし結露なきこと)
最大解像度
FullHD(1920×1080)対応
到達距離(m)
無線LAN:約10(障害物なきこと)
保証期間
1年
無線LAN
IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
iPhone / iPad専用画面をTVに転送できるHDMIミラーリングケーブルです。iPhone や Pad などのデバイス の映画、テレビ 番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどを最大1080pのHD画質でテレビ、モニター、投影型スクリーン、またはHDMIポートが搭載するディスプレイに同期して表示できます。デバイスとディスプレイを繋ぐだけの簡単接続設計です。
質量(g)
70
ケーブル長(m)
1.05
対応機種
iPhone/iPad
ケーブル形状
通常ケーブル
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。
端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。
iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel
本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。
家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。
最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。
デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。
ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。
HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください)
YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。
無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。
業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容
JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約79.5
コネクタ形状
HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続
最大解像度
3840×2160/1920×1080/1280×720
ケーブル長(cm)
アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13
伝送方法
IEEE802.11ac
給電方式
セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)
Wi-Fi
IEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)
HDMI規格
1.4
無線距離(m)
15
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スマホやタブレットの動画や画像をテレビ等に送信できるワイヤレスHDMIレシーバー。ルーター不要、HDMI端子に本製品を組み込むだけの簡単接続。改正された日本の電波法に準拠。お手持ちの端末がWi-Fiに対応していれば使用可能。Windows/ios/Andoroidと幅広いOSに対応。手のひらサイズの小型でコンパクト。テレビの背面に接続したままでも目立ちません。
用途ミラーキャスト、HDMIレシーバーとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.92×3.83×1.33
質量(g)
16
対応OS
Android9.0以降 / iOS13.0以降 / Windows10(1903以降)
使用機器
HDMI端子搭載のTVまたはモニタ、2.4GHz(b/g/n対応)無線LANルーター、上記対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレット端末
電源
マイクロ(B)USB端子供給(専用ケーブル)
付属品
アンテナ付給電用マイクロUSBケーブル、簡易マニュアル兼保証書
色
ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g)
31
規格
ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)
電源
USB給電(5V1.5A)
対応OS
Windows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×33×13
インターフェース
USB Type-C×1、HDMI×1
解像度
HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)
保証期間
2年
プロトコル
TCP/IP、SNMP
IPアドレス
DHCP(自動)/IPアドレス手動設定
1セット
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)
約10(見通し距離)
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。
インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。
入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体)
銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
定格
5V / 2A
ケーブル長(m)
HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8
供給電源
5V / 0.5A
動作湿度(%RH)
10~85
動作温度範囲(℃)
0~+45
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状
【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応
USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
約4.2
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状
USB Type-C、HDMI(タイプA)
ケーブルタイプ
ノーマル
変換タイプ
オス-オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
電源
AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)
36
電源供給
セルフパワー
セキュリティ
SecureLock+Guard
ファン
ファン付き
インターフェイス
USB3.0/2.0
ハードウェア暗号化
対応
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)
HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1
仕様
著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色
ブラック
材質(本体)
アルミニウム、PVC樹脂
電源
USB電源:5V/1A
本体質量(g)
60
最大解像度
Full HD 1080p
動作環境
0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。
仕様
【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続
セット内容
クリーニングクロス
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約31.5
長さ(m)
(距離)約10-15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×24×10.5
最大解像度
1920×1080/1280×720/720×480
周波数範囲
2.4G/5GHz
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
(延長ケーブル)60
給電方式
セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。
YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。
スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。
ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。
iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様
【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません
付属品
アンテナケーブル(約50cm)
質量(g)
28
電源
USB-A 5V/0.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×65×11(HDMIコード部含まず)
準拠規格
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
最大解像度
Full HD (1920×1080ピクセル)
動作環境
0~40℃(結露しないこと)
端子
HDMI端子
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
通信距離(m)
最大約10
通信周波数帯域(GHz)
2.4 ※5GHz非対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種
iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ
HDMI規格
HDMI(映像/音声)
解像度
1920×1080p(2K/60Hz)
材質
PVC+ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様
HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。
セット内容
送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
寸法(mm)
W32×D83×H13
消費電力
最大2.5W
インターフェース
HDMIタイプA(19pin)オス×1
動作環境
動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
伝送距離
最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度
1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
HDMI規格
HDMI1.4
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A)
色
ホワイト
質量(g)
29
規格
DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)
約0.09
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - HDMIメス
ケーブル外径(Φmm)
約5.5
アズワン品番
64-0898-48
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
Mini DisplayPort
コネクタ2
HDMI(Type-A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
消費電力(W)
0.5
幅(mm)
44
高さ(mm)
16
質量(g)
22
奥行(mm)
69
Bluetooth
バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ
入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル
iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル
面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える
接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど
HDMI入力端子のある機器で楽しめます
iPhoneの充電に対応
出力
HDMI端子搭載のTV等
ケーブル長(m)
電源側、映像側、各約2
対応機種
Lightningコネクタ搭載のiPhone
インターフェース
HDMI:1.4
最大解像度
HDMI:1920×1080 @60Hz