- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- ミラー絵本のおすすめ人気ランキング
ミラー絵本のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ミラー絵本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリカーボネート ミラー」、「ミラーシート」、「塩ビ板 ミラー」などの商品も取り扱っております。
ミラーに描かれたイラストと映り込みをいかした、不思議な作品を制作します。
ミラー工作紙はアクリル絵具や油性マーカーで描けます。ポルタカラー、水彩絵の具を使う場合は、木工ボンドや中性洗剤を混ぜてください。
セット内容
両面白カード4枚ジャバラ(600×200mm)、ミラー工作紙(200×150mm)×2
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
表面が鏡のようになった厚紙です。ハサミやカッターで切ることができます。アクリル絵具、油性マーカーで描けます。水のりなどで接着すると、鏡面の映りが悪くなることがあります。
寸法(mm)
390×270
内容
素材
科目
図工
1枚
¥200
税込¥220
当日出荷
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様
粘着テープ付き
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明カバー付!水彩絵具やポスターカラー、ペン、アクリル絵具などさまざまな画材が使用できます。
色
ホワイト
材質
紙
寸法(mm)
210×197
科目
生活科・総合学習
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。
カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。
透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)
400×300×0.5
1枚
¥810
税込¥891
当日出荷
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式
角型
仕様
エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。
手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。
固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。
主な用途
木、紙、布
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
エコマーク認定
認定
環境対応
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
エコマーク認定番号
06 118 051
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。
建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
環境対応
健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★(JIS K6804)
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
主な用途
木、紙、布
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
短時間で制作できる8ページが新登場!全6ページ 中身2枚。表紙が厚く、絵本開閉時に紙が破れない丈夫な構造になっています。汚れから絵本を守る透明カバー付。画用紙なので、色鉛筆、水彩絵具、ポスターカラー、アクリル絵具など、さまざまな描画材が使え、描きやすいです。
セット内容
画用紙・組立済、透明カバー
材質
紙
寸法(mm)
197×210×厚9(共通)
質量(g)
120
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式
角型
仕様
表面ハードコート処理、室内専用
付属品
両面粘着シート4枚
材質
アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質
アクリル
色
鏡シルバー
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状
丸型
材質(ミラー)
ガラス