ミリサイズフレアのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
153件の「ミリサイズフレア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアツール ミリ」、「エアコン フレア 加工 工具」、「銅管 フレア」などの商品も取り扱っております。
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工 トラスコ品番 125-6441 質量(kg) 1 タイプ ミリ用 寸法 適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 タイプ ミリ用 適合管径 (外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16 質量(kg) 1.7 仕様 ミリサイズ用 トラスコ品番 104-0341 材質/仕上 アルミ合金/シルバー焼付塗装
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
3,980 税込4,378
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ インチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm) 178 角度(°) 45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質 (本体部・バー)アルミニウム 質量(kg) 0.75 タイプ インチ 適合規格 第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構 クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch) (なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm) 135×135
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様 新規格(R410A)対応 タイプ インチ 適合サイズ 1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番 852-0688 質量(kg) 1.5 タイプ ミリ 本体質量(kg) 1.69 適合サイズ 6、8、10、15、16mm 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°) 37
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ インチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレアツールスタンダードタイプ用ゲージです。
材質 特殊鋼
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。 仕様 ミリサイズ用 トラスコ品番 178-1189 質量(kg) 1.9 タイプ ミリ用 適合管径 (外径)4、6、8、10、12、14、16
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA206C 寸法(mm) 190×75×140(H) 質量(g) 1000 タイプ インチ 適合サイズ 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。 材質 スチール 角度(°) フレアリング:45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容 フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg) 1.6
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールゲージバー
偏心フレアツール新冷媒用ゲージ。
材質 特殊鋼 タイプ インチサイズ用
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番 162-4837 セット内容 クランプハンドル、六角→四角変換アダプター 材質 アルミ 全長(mm) 153 高さ(mm) 106~138 質量(g) 900 タイプ インチ 奥行(mm) 32 差込角(mm) 六角6.35 角度(°) 【フレアリング】45 本体寸法(mm) 153×32×106~138 サイズ(inch) 1/4、3/8、1/2、5/8 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg) 約1.37 タイプ インチ 使用範囲(inch) 【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

タイプ インチ 使用範囲 1/8~1-1/8 テーパー 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のダブルフレア加工に。 タイプ インチ用 寸法 適合管外径(インチ):3/16、1/4、5/16、3/8、1/2 質量(kg/セット) 1.4 トラスコ品番 125-6459 セット内容 フレアリングツール/ダブルフレアアダプター(5個)/プラスチックケース 質量(kg) 1.4
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷