ミリネジのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
880件の「ミリネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチネジ」、「ミリネジ ニップル」、「インチネジ ミリネジ 変換」などの商品も取り扱っております。
アイネックス超低頭ミリネジ
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 頭の厚みが干渉する所に最適。見た目スッキリ。 汎用ミリネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ねじ寸法 M3×4mm 頭部寸法(mm) 0.6 材質 鉄製 ブラック
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

1パック(25個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質 SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状 なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ねじの呼び M3 ねじピッチ(mm) 0.5 材質 ステンレス 寸法H(mm) 0.6 寸法D(mm) Φ5.5 頭部形状 超低頭 穴の形状 十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質 ステンレス 長さ(mm) 10 ねじピッチ(mm) 0.7 ねじ径(mm) 4 ねじの種類 全ねじ 表面処理 ブラック 頭部形状 低頭 穴の形状 十字穴 呼径×L(mm) M4×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷

ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質 ステンレス 十字穴番号 2 穴の形状 十字穴
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
仕様 サイズ:M2×2mm。ネジ頭:5mm径 / 1mm厚。材質:鉄 ニッケルメッキ。入数:4個入。カラー:シルバー。準拠:RoHS指令準拠。ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1個
269 税込296
当日出荷

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ねじの呼び M3 ねじピッチ(mm) 0.5 材質 ステンレス 十字穴番号 2 寸法t(mm) 0.5 表面処理 ブラック 頭部形状 ナベ 寸法m(mm) 3.6 穴の形状 十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルト
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個) 50 ねじ規格 並目
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。 インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。 汎用ネジとしてもご利用いただけます。
セット内容 インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個 シルバー
1個
429 税込472
当日出荷

薄型光学ドライブなどをケースに固定するM2のネジです。 薄型CD/DVD/Blu-rayドライブなどの固定穴に適合します。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に最適です。見た目もスッキリします。
ねじ寸法 M2×3mm 頭径(mm) 3.5 頭部厚(mm) 0.3 シルバー 材質 鉄 ニッケルメッキ
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷

M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。 基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。 M2ネジ/2mm長です。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
材質 鉄、三価クロムメッキ 厚さ(mm) ねじ頭:1 寸法(mm) M2×2 ブラック ねじ頭径(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
239 税込263
当日出荷

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上 鉄/三価クロメート 頭部形状 超極低頭 穴の形状 十字穴
1パック(50個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質 ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状 超低頭 強度区分 A2-50相当
1セット(10本)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)