ミルウォーキー バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
211件の「ミルウォーキー バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MILWAUKEE」、「電動工具バッテリー」、「アングルインパクトドライバー」などの商品も取り扱っております。
<1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合バッテリー M18 REDLITHIUM ION
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
仕様 充電可能電圧:M12 質量(kg) 0.46 充電時間(分) M12 B2:40、M12 B3:70、M12 B4:80、M12 B6:130 アズワン品番 65-0280-08
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット
<1年保証対象> M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッ
セット内容 M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッテリー、M12-M18 充電器 アズワン品番 65-2324-27
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18TM5.0AH耐環境バッテリー
<1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計​ 生産性を向上しダウンタイムを短縮​ バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性​
質量(kg) 0.7 電源電圧(V) 18 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 (3) HO12.0Ah スタートキット
<1年保証対象> M18 12.0AH パワーブーストバッテリー×3個、M12-M18
セット内容 M18 12.0AH パワーブーストバッテリー×3個、M12-M18スーパーチャージャー バッテリー電圧(V) 12 アズワン品番 65-2324-28
1台
86,980 税込95,678
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット
<1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
電圧(V) 12 バッテリー リチウムイオンバッテリー 公称電流(Ah) 2.5 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様 充電可能電圧:M12 / M18 質量(kg) 0.7 充電時間(分) M12 B2:26、M12 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:87、M18 HB12:130 アズワン品番 65-0280-09
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器
<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
仕様 充電可能電圧:M18 質量(kg) 1.75 充電時間(分) M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130 アズワン品番 65-0280-11
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm) 361 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION 仕様 燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg) 1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力 最大M16 保証期間 1年 アンビル 1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m) 90/160/270 締付能力(ナット) 最大M16 アズワン品番 65-0279-54 打撃数(bpm) 0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm) 127 適合バッテリー M18 REDLITHIUM ION 仕様 燃料ゲージ、LEDライト 付属品 ケース 質量(kg) 1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~900/0~1650/0~2400/0~1200 ねじ締め能力 最大M18 アンビル 1/2インチ トルク(N・m) 102/203/339 締付能力(ナット) 最大M18 アズワン品番 65-0279-72 打撃数(bpm) 0~1000/0~2400/0~3500
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
質量(g) 99 電圧(V) 12 バッテリー リチウムイオンバッテリー 公称電流(Ah) 5 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm) 152 適合バッテリー M18 REDLITHIUM ION 仕様 燃料ゲージ、LEDライト 付属品 ケース 質量(kg) 1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1250/0~1950/0~2575/0~1325 ねじ締め能力 最大M22 アンビル 1/2インチ トルク(N・m) 475/610/745 締付能力(ナット) 最大M22 アズワン品番 65-0279-73 打撃数(bpm) 0~1000/0~2400/0~3500
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ミルウォーキーツールM12-M18 スーパーチャージャー
<1年保証対象> バッテリー充電速度が最大4倍 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます。 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 壁面に設置可能 M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様 充電可能電圧:M12 / M18 質量(kg) 1.7 充電時間(分) M12 B2:28、M12 B4:60、M18 B2:26、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:45、M18 HB12:60 アズワン品番 65-0280-10
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備 仕様 燃料ゲージ、LEDライト アンビル 3/8インチソケット アズワン品番 65-0279-50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様 燃料ゲージ、3LEDライト 付属品 ケース 長さ(mm) 127 質量(kg) 0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様 LEDライト 長さ(mm) 272 質量(kg) 0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V) 12 最大回転数(min-1[r.p.m]) 0~450(低速) 最大締付トルク(N・m) 47
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク
長さ(mm) 277 適合バッテリー M18 REDLITHIUM ION 仕様 燃料ゲージ、LEDライト 付属品 ケース 質量(kg) 4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1000/0~1100/0~1400/0~1650 ねじ締め能力 最大M42 アンビル 1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式) トルク(N・m) 530/1020/1800/2033 締付能力(ナット) 最大M42 アズワン品番 65-0279-75 打撃数(bpm) 0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様 燃料ゲージ、LEDライト 付属品 ケース 長さ(mm) 127 質量(kg) 1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V) 18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~800/0~1650/0~2400/0~1000 ねじ締め能力 最大M18 最大締付トルク(N・m) 339 アンビル 3/8インチ(9.5mm) トルク(N・m) 102/203/339 締付能力(ナット) 最大M18 適合バッテリー M18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm) 0~1000/0~2400/0~3500
1個
26,980 税込29,678
当日出荷