ミルウォーキー m18のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
231件の「ミルウォーキー m18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ポリッシャー充電式」、「ミルウォーキー m12」、「ミルウォーキー」などの商品も取り扱っております。
<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合バッテリー M18 REDLITHIUM ION
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

<1年保証対象> REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 クラス最高峰の設計が長期的な性能と耐久性を実現 過酷な現場環境において高いパワーを維持 すべてのMILWAUKEE M12コードレス電動工具に対応
バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
仕様 充電可能電圧:M12 質量(kg) 0.46 充電時間(分) M12 B2:40、M12 B3:70、M12 B4:80、M12 B6:130 アズワン品番 65-0280-08
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ
仕様 スライドスイッチ 付属品 本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース 長さ(mm) 390 質量(kg) 1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm) 【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55 高さ(mm) 83 電圧(V) 18 バッテリー プラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION コレットサイズ(mm) 6/8 適正回転数(min-1) 27000(無負荷)
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷

Milwaukee(ミルウォーキー)のM12用インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 。ビットホールは合計4つです。
材質 ABS射出成形プラスチック
1個(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット
<1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様 スライドスイッチ、LEDライト 付属品 本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース 長さ(mm) 410 質量(kg) 1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm) 【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76 高さ(mm) 83 電圧(V) 18 バッテリー プラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION コレットサイズ(mm) 6/8 設定値 【速度】8000、11000、14000、17000、20,000 適正回転数(min-1) 8000-20000(無負荷)
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 狭い場所における作業時の操作性と制御性が向上 コンパクトで軽量な設計により、2.2kgの質量を実現(バッテリー非搭載時) 25ccガス式よりも早い切断スピード(自社調べ) 高負荷時でも切断スピードを維持 ランヤード固定ループ 無段変速トリガー 金属製のスパイクバンパー
付属品 バッグ、レンチ、チェーンオイル 質量(kg) 2.34(本体のみ)、2.74(2.0Ahバッテリー装着時) チェーンピッチ(mm) 9.5 (3/8") 電源電圧(V) 18 チェーンスピード(m/s) 5 タンク容量(mL) 77 (潤滑油) ゲージ長さ(mm) チェーン:1.1 (0.043") リンク数 33 ガイドバー長さ(mm) 200 (8")
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品 本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース 質量(kg) 2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V) 18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3500~7500 最大径(Φmm) ブラシ:75 ディスク厚さ(mm) 6 バッテリー プラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION ディスク径(Φmm) 125 穴径(mm) ディスク:22 スピンドル径(Φmm) M16
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様 燃料ゲージ、3LEDライト 付属品 ケース 長さ(mm) 114 質量(kg) 1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V) 18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 トルク(N・m) 226 ねじ締め能力(mm)ボルト M16 打撃数(bpm) 0~4400
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 チェーンテンションを調整しやすい 残量が見やすいクリアオイルゲージ 無段変速トリガー わずか2.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)の小型軽量チェーンソー 自動潤滑式オイルタンク 便利なチェーンカバー本体収納
電圧(V) 12 チェーンスピード(m/s)[m/分] 5 バー全長(mm) 152 質量(kg) 1.9(本体のみ)、2.3(6.0Ahバッテリー装着時) 仕様 燃料ゲージ、トリガーロック 付属品 ケース 長さ(mm) 420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 420×232×96 切断有効長さ(mm) 140 電源電圧(V) 12 タンク容量(mL) 50(チェーンオイル) ガイドバー長さ(mm) 152
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg) 0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時) 適合バッテリー M12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP 仕様 燃料ゲージ、LEDライト 付属品 アクセサリー×5、サイドハンドル 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1速:2800、2速:8300 最大径(Φmm) ポリッシャーディスク:76、サンダー:51 電源電圧(V) 12 スピンドル M9(0.75ピッチ)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm) 152 適合バッテリー M18 REDLITHIUM ION 仕様 燃料ゲージ、LEDライト 付属品 ケース 質量(kg) 1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1250/0~1950/0~2575/0~1325 ねじ締め能力 最大M22 アンビル 1/2インチ トルク(N・m) 475/610/745 締付能力(ナット) 最大M22 アズワン品番 65-0279-73 打撃数(bpm) 0~1000/0~2400/0~3500
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き 安全に作業ができる低振動、高性能設計 左右1.95°の振動角度で高速切断を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様 振動吸収システム、スピードスイッチ12 付属品 ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター 質量(kg) 1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時) 電源(V) 12 モーター ブラシレス ブレード 交換:工具不要 バッテリー容量(Ah) 2 LED LED付き 振動数 10000~20000 振動角度(°) 左右1.95 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 285×96×58
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

撥水機能付き600デニール素材 M12シリーズの収納に最適なサイズ
長さ(mm) 431.8 幅(mm) 228.6 サイズ M 高さ(mm) 254 外寸法・幅(mm) 228.6 外寸法・高さ(mm) 254 外寸法・奥行(mm) 431.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ミルウォーキーツールMX FUEL バッテリー
<1年保証対象> 90 分間で再充電が可能 より頑丈なラバー製オーバーモールドを採用 オンボード バッテリー残量ゲージ付き 一体型キャリーハンドル
種別 MX FUEL 長さ(mm) 269 高さ(mm) 104 バッテリー リチウムイオンバッテリー
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様 燃料ゲージ、3LEDライト 付属品 ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 長さ(mm) 114 質量(kg) 1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V) 18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 バッテリー容量(Ah) 5.0 トルク(N・m) 226 ねじ締め能力(mm)ボルト M16 打撃数(bpm) 0~4400
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

ミルウォーキーツールM12 32mm ケーブルカッター
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載 優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現 画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能 2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵
用途電流ケーブル 質量(kg) 2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V) 12 圧着力(kN[kgf]) 最大:32[-] サイズ(mm) 速さ調整:2 アズワン品番 65-0279-62 最大切断径(Φmm) 32
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
電圧(V) 12 バッテリー リチウムイオンバッテリー 公称電流(Ah) 2.5 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
質量(g) 99 電圧(V) 12 バッテリー リチウムイオンバッテリー 公称電流(Ah) 5 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION
1個
12,980 税込14,278
当日出荷