ミルサーのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
105件の「ミルサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イワタニ ミルサー」、「ミキサー 粉末」、「硬いもの ミル」などの商品も取り扱っております。
クラッシュミルサー イワタニランキング1位
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4容量(mL)(大容器)260 (小容器)75電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210定格時間(分)モーター:連続使用2以内電源コード(m)約1.6付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998税込9,898
当日出荷

イワタニ クラッシュミルサー用部品カッターユニット イワタニランキング2位
1個
3,598税込3,958
当日出荷

万能こなひき ニューよめっこさん (Jカッターなし) 山本電気ランキング3位
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225TKG品番9-0658-0701TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
15,980税込17,578
当日出荷

ミルミキサー YAMAZEN(山善)ランキング4位
YAMAZEN(山善)ミルミキサー
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。ホワイト容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)取扱説明書(1.7MB)
1台
4,798税込5,278
当日出荷

マイボトルブレンダー ミル付き ビタントニオ(Vitantonio)ランキング5位
ビタントニオ(Vitantonio)マイボトルブレンダー ミル付き
マイボトルブレンダーではじめる、つづける、ヘルシースムージー習慣。つくったボトルでそのまま飲めるから、洗い物も減らせて片付けまでスムーズ。減音カバーを使えば朝も夜も、作る音が気にならない。作りたいときに気にせず使えます。レパートリーが広がるミル付き。家族での利用に便利な追加ボトル付き。キッチンに馴染むシンプル・スマートデザインだから、出したままでもOK。ボトルは軽くて扱いやすい樹脂製。洗うのも片づけも簡単。スムージーや冷たいスープもシェアできる、容量400mL。パワフルモーターで、氷も砕けて冷たいスムージーも。※冷蔵庫で作った3cm角以下の氷を使用してください。
質量(kg)約1.0(本体にボトル、ブレード、減音カバー装着時)容量(mL)定格400(ブレンダー)、定格150(ミル)消費電力(W)160(ブレンダー使用時)、140(ミル使用時)コード長さ(m)約1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×305電源(AC V)100 50/60Hz
1個
7,598税込8,358
5日以内出荷

ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。質量(kg)0.7容量(mL)280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290定格時間連続1分取扱説明書(1.95MB)
1台
4,498税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
1台
99,980税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)回転数(min-1[r.p.m])21000容量(mL)100(粉砕容量/50)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120質量(g)710付属品クリーニングブラシ(非売品)アズワン品番5-3403-21
1個
7,498税込8,248
当日出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5容量(g)(白米)600消費電力(W)(50/60Hz)302、297本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400定格時間(分)50
1台
55,980税込61,578
当日出荷

軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)230コード長さ(m)1本体質量(kg)1.5(ミキサー時・ミル時)機能モーター保護装置ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
7,998税込8,798
5日以内出荷

忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)145×145×330容量(mL)800消費電力(W)250コード長さ(m)0.9
1個
4,998税込5,498
欠品中

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpm
1台
1,198,000税込1,317,800
63日以内出荷

コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。
付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブルベージュ消費電力(W)充電時:5本体質量(kg)0.7本体寸法(mm)奥行100本体寸法(mm)高さ275充電時間(時間)約4回転数(回/分)約18000本体幅(mm)100使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
4,898税込5,388
5日以内出荷

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
1台
87,980税込96,778
当日出荷

毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!
用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。付属品カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ材質本体:ABS/PP ボトル:ASホワイト質量(g)870(ミキサー部取付時)消費電力(W)130コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300(ミキサー部取付時)定格容量ミキサーボトル:400ml、ミルカップ:75ml、お茶カップ:大さじ1(12g)保証期間1年
1個
4,988税込5,487
当日出荷

錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール寸法(mm)Φ55×H44アズワン品番8-7224-01松吉医科器械コード24-3334-00
1個
1,098税込1,208
当日出荷

大阪ケミカルラボミル2
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
1個
33,980税込37,378
当日出荷