ミーリングチャック bt40のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
173件の「ミーリングチャック bt40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BT50」、「フローティングホルダ」、「エンドミル チャック」などの商品も取り扱っております。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm) 30 寸法D2(Φmm) 29.5 付属品 ナット 寸法d(Φmm) 1.5~10 刃具調整量(mm) Min:35。Max:45
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

寸法D(Φmm) 本体:75、レンチ:75 チャック内径(Φmm) 32(D1) 寸法l(mm) 90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品 チャック締付け用スパナ 寸法L(mm) 85
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他 この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。 形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品 締付ハンドル
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

MSTコーポレーションストレートコレット
適合本体 ART32 寸法L(mm) 75 寸法D1(Φmm) 32
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP ! 工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。 重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。 工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品 ホルダ締め付け用スパナ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重切削を可能にした、口元締りの特殊スリット採用。NT独自のT型スリットで重切削時の工具抜け防止。確実な2段階締付け。センタースルークーラント対応。完全なシール方式で寿命向上。サークリップ拡張防止により高速対応
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)