ミーリングバイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「ミーリングバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライスマシン バイス」、「フライス 万力」、「回転バイス」などの商品も取り扱っております。
各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様 標準ガイドブロック幅18mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します 口幅(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ギガ・セレクションミーリングバイス
フライス盤に取り付け、粗加工用として使用します。別売りの回転台に取り付ければ、360°回転可能になります。
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上 本体:FC15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様 360度回転ベース 質量(kg) 33.1 高さ(mm) 170 材質(本体) 鋳鉄 奥行(mm) (口)50.8 最大開口(mm) 152 口幅(mm) 150 アズワン品番 64-2218-52
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションミーリングバイス用回転台
GSEK専用回転台です。360°回転が可能です。
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を把握します 口開き(mm) 0~36(4段階) 口幅(mm) 50 アズワン品番 64-5178-32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様 口奥行:38.1mm 質量(kg) 14.1 材質(本体) 鋳鉄 最大開口(mm) 102 口幅(mm) 100 アズワン品番 64-2218-51
1個
77,000 税込84,700
8日以内出荷

同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm) 156 口開き(mm) 300 付属品 専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本 質量(kg) 41 口深(mm) 57 ブロック寸法(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応 締付力(kN) 40
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大口開き(mm) 30 トラスコ品番 810-7574 質量(kg) 1.2 適合品番 デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×175×40※口開幅が最大のとき 口幅(mm) 50 口高(mm) 25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質 強靱鋳鉄FC250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
7,798 税込8,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品 標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm) ガイドブロック幅:18h7 最大締付力(kN) 45(4.5t) 標準装備品 ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)