- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- ムカデ競争のおすすめ人気ランキング
ムカデ競争のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新109件の「ムカデ競争」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉入れの玉」、「二人三脚用ベルト」、「運動会 用具」などの商品も取り扱っております。
ベルト幅5cmでしっかり装着
フィット感のあるウレタン付マジックテープ式
用途運動会の定番むかで競争(5人用)用ベルト
仕様
5人用
質量(g)
260
寸法(幅W×長さL)(cm)
5×158、ベルト:5×32
主材質
ナイロン、ウレタン
マジックテープでしっかりとめられます。グローブベルトとしても使えます!
寸法(mm)
約500×50
材質
ナイロン
マジックテープ式でカンタン装着運動会、各種イベントに最適な二人三脚用ベルト
厚さ(mm)
5
質量(g)
50
寸法(幅W×長さL)(cm)
5×49.5
人気のむかで用ベルトDX10人用タイプ
仕様
10人用
セット内容
同色2本1組
材質
ナイロン、ウレタン
質量(g)
500/組
寸法(cm)
本体:幅5×長さ約330、ベルト:5×32
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-80~+200
公差(mm)
±0.5(目安)
形状
丸型
硬さ
スポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)
250
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約620×750
胴回り(mm)
(最大)1800
下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能単色販売専用ネット付。
材質
スチール34mm
質量(kg)
5.6
高さ調整範囲(mm)
1750~2700
内径(Φcm)
(カゴ)43
幅(mm)
40
長さ(m)
1.4
材質
不織布(ポリエチレン)
入数(本)
1
清潔な使い切りタイプの不織布製ショートパンツ。
肌の出る部分が少なく、着用者の羞恥心を低減することができます。
紺色と厚めの不織布で透けにくくなっています。
両サイドの面ファスナーによる開閉で、パンツを脱がすことなく着け外しが可能です。
面ファスナーは角を丸くカットしており、肌に当たった時の違和感を軽減します。
縫い目が肌に当たらず、長時間の着用も快適です。
面ファスナーによるサイズの調整ができます。
用途手術・処置等のときに。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約60
長さ(m)
1.5
イメージカラーに合わせて一致団結!
材質
綿100%
質量(g)
150
寸法(幅Wmm×長さLm)
約40×1.1
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
SR(シリコンラバー)
色
橙
タイプ
丸紐
長さ(m)
1
形状
丸型
タイプ
丸
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
長さ(m)
10
材質
シリコーンゴムスポンジ
色
赤(ベンガラ)
硬度
20±5°
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度
50°
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
CR(クロロプレインラバー)
色
黒
タイプ
丸紐
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-80~+200
硬さ
スポンジ硬度 HRA : 25±5°
仕様
見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
形状
角型
伸び(%)
250