- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ムサシ シリンジのおすすめ人気ランキング
ムサシ シリンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新161件の「ムサシ シリンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリンクラーヘッドカバー」、「シリンジ」、「武蔵エンジニアリング シリンジ」などの商品も取り扱っております。
液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)
1
材質(アダプター)
ポリアセタール
材質(チューブ)
特殊エラストマー樹脂
材質(Oリング)
フッ素ゴム
UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
材質
ポリプロピレン(PP)
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。
滅菌
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
常用圧力(MPa)
Max0.5(常温)
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用
材質
ポリエチレン(PE)
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質
ポリエチレン
シリンジ上部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。一般・UV材料兼用
材質
ポリエチレン(PE)
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)
13
全長(mm)
24.5
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
シリンジ下部を密閉するキャップです。
材質
ポリエチレン製
アズワン品番
61-3589-87
1パック(50個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリンジ先端部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
容量(mL)
20
アズワン品番
62-3875-07
1パック(50本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(10ml用)
材質
ポリエチレン製
適合容量(mL)
10用
アズワン品番
61-3589-79
1パック(50個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)
材質
ポリエチレン製
適合容量(mL)
20~70用
アズワン品番
61-3589-80
1パック(50個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)
31.6
液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
UVを完全にシャットアウト。
可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
抜群の流動性。
液剤の残量が一目で分かる目盛付き
容量(mL)
50
トラスコ品番
771-4394
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
160.8
質量(g)
811.3
外径(Φmm)
26.1
常用圧力(MPa)
0.5
1セット(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)
12.7
材質
針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)