ムサシ LEDのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
155件の「ムサシ LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式ミニライト」、「cobライト」、「センサーサーチライト」などの商品も取り扱っております。
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質 正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g) 45 消費電力(W) 6 電源 Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W) 6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×61 フック フック 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-50 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) 強:500、中:350、弱:140 USBタイプ type-C 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所 屋内外兼用 保護等級 IP65 マグネット フック/マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×24×72 質量(g) 45 明るさ(Lm) 100/350/650 電池寿命(時間) 1/1.5/3/5 バッテリー リチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間) 2 USBタイプ Type-C 消費電力(W) 6 寿命 設計寿命4万時間 取扱説明書 (2.39MB) 電球の種類 LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所 屋内、屋外用 全光束(Lm) 4000、常夜灯:400 保護等級 IP44(防雨タイプ ) 付属品 取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm) (ひもスイッチ)500 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×125×146 電源コード(m) 3 機能 【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間 (点灯)5秒~5分 センサー探知範囲 140°最遠10m アズワン品番 64-8965-71 明るさ(Lm) 4000 灯数 (14W)×3 電球の種類 高輝度白色LED
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。 質量(g) 45 電力(W) 6 保護等級 IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×24×72 フック 充放電回数 500回 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内/屋外 内蔵電池 リチウムイオン電池3.7V/500mAh LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類 LED 仕様 ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番 818-8781 材質 PC、HDPE 幅(mm) 152 高さ(mm) 153 奥行(mm) 165 規格 (防水)IP44 電源 単1乾電池×3本 角度(°) (探地水平範囲最大)約140 寸法(m) (検地範囲最長)約6 保護等級 (防水)IP44 使用電球 4.5W 使用電池 単1形乾電池×3本 取付け方法 ネジ取り付け センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー 光源色 白色 電源コード なし 設置方式 ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間 5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番 64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。2500ルーメンのシリーズ上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色2500ルーメン)、昼白色(1600ルーメン)、白色(1600ルーメン)、電球色(1600ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(30ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。 質量(g) 580 消費電力(W) 点灯時:25(全灯)、17(白色)、17(全灯60%)、17(電球色)、0.9(常夜灯)/待機時:0.7以下 全光束(Lm) 2500(全灯)、165(白色)、1650(全灯60%)、1600(電球色)、30(常夜灯) 電源コード(m) 約2.5 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IP44 電球 12.5W×2 (高輝度LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 171×170×173 寿命 40000時間 センサー感知方式 赤外線 センサー探知範囲 最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式 昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式 焦電型赤外線センサー 設置場所 屋内・屋外用 ひも長(mm) 約500 灯数 2 取扱説明書 (3.4MB) 時間設定 点灯:5秒~5分 電球の種類 LED
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質 正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g) 150 消費電力(W) 5 電源 Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵) 電球(W) 5、LED/1、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×35×120 フック フック 充電時間(時間) 3.5 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-51 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) (メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20 USBタイプ micro USB 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。
設置場所 屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級 IP65 マグネット マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×95×112 質量(g) 180 電池 リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh 使用時間 センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間 充電時間(時間) 6 検知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替 OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°) 【ライト部】360 消費電力(W) 3 寿命 設計寿命4万時間 明るさ(Lm) 最大300、 最小4 光色 高輝度白色 取扱説明書 (0.99MB) 電球の種類 LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライト
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。
設置場所 屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級 IP65 マグネット マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×80×97 質量(g) 140 電池 リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh 使用時間 センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分 充電時間(時間) 5 検知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替 OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°) 【ライト部】360 消費電力(W) 1 寿命 設計寿命4万時間 明るさ(Lm) 最大130 光色 高輝度白色 取扱説明書 (0.94MB) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など 質量(g) 45 電力(W) 6 保護等級 IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×24×72 フック 充放電回数 500回 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内/屋外 内蔵電池 リチウムイオン電池3.7V/500mAh LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類 LED 寸法(mm) 22×158×31 質量(g) 34(電池含まず) 定格電圧(V) 4.5 使用時間 2時間以上 色温度(K) 7000~8000 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境 -10~40℃ LED SMD型LED10個 光束(Lm) 最大150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類 LED フック カラビナ型 材質 アルミニウム合金 明るさ(Lm) 500 点灯方式 強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイス USB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×61×20 質量(g) 45 使用電池 リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット 底面マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W) 14(待機時0.5以下) 付属品 取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g) 550 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 1000 センサー 人感センサー、明暗センサー 電源コード(m) 3 保護等級 IP44(防沫形) 取付け方法 ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式 人感 センサー探知範囲 水平約140°、最大約8m 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm) 15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 175×175×110 LED寿命(時間) 40000 原材料 本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能 点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間 約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書 (5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm) 30~85 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W) 約10 電球の種類 LED 設置場所 屋外 特殊用途 防雨 フック フック付 トラスコ品番 851-4018 質量(kg) 1.7 タイプ (カバー)半透明カバー 定格 100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m) 5 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 電線仕様-心数(C) 2 アズワン品番 64-4653-02 LED寿命(時間) 約40,000 LED使用数(個) 14(白色)
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
材質 正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム 質量(g) 180 消費電力(W) 3 電源 Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵) 電球(W) 3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×70×100 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-53 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) 強:150、弱:60 USBタイプ micro USB 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品 Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g) 430 クランプ範囲(mm) 【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級 防雨タイプIP-44 使用電池 単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm) 281×134×145 電池寿命 100%点灯:約135日、50%点灯:約240日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。) 設置方式 クランプ 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲 180°、最遠8m アズワン品番 64-8900-96 明るさ(Lm) 1350 灯数 3 点灯時間 設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類 LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン 質量(g) 350 消費電力(W) 点灯時:8、待機時:0.1以下 全光束(Lm) 800 電源コード(m) 約1.8 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IP44 電球 7.5W×1 高輝度白色 LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 136×170×128 センサー感知方式 赤外線 センサー探知範囲 最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式 夜:周囲が暗い時のみ点灯 検知方式 焦電型赤外線センサー 設置場所 屋内・屋外用 灯数 1 取扱説明書 (2.77MB) 時間設定 点灯:30秒 電球の種類 LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シンプルで簡単操作の最小限センサーライト。探知センサーで自動点灯・自動消灯。明るさ650ル-メン。常夜灯モード付き
付属品 取付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g) 約300 消費電力(W) 約4(待機時:1.0以下) 電源 AC100V電源(コード長:1.8m) 角度(°) 【探知】水平約140 全光束(Lm) 約300 機能 【点灯】周囲が暗い時のみ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×158×90 検知距離(m) 最大約6 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番 64-8965-62 LED寿命(時間) 40000 点灯時間 約30秒(固定) 電球の種類 LED
1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷

スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。 質量(g) 425 消費電力(W) 点灯時:15.5、待機時:0.1以下 全光束(Lm) 1600 電源コード(m) 約1.8 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IP44 電球 7.5W×2 高輝度白色 LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 171×170×128 センサー感知方式 赤外線 センサー探知範囲 最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式 夜:周囲が暗い時のみ点灯 検知方式 焦電型赤外線センサー 設置場所 屋内・屋外用 灯数 2 取扱説明書 (2.77MB) 時間設定 点灯:30秒 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品 Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm) 【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m) 5 本体質量(g) 450 パネルサイズ(mm) ソーラー:103×50×199 保護等級 防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm) 281×124×135 ソーラーパネル質量(g) 270 設置方式 クランプ 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.6V/3000mAh(充電池交換不可) ライトセンサー探知範囲 180°、最遠8m アズワン品番 64-8901-03 明るさ(Lm) 1350 灯数 3 点灯時間 設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類 LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷