- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ムッカのおすすめ人気ランキング
ムッカのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新90件の「ムッカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハリオ ミルクフォーマー」、「コーヒーサーバー ステンレス」、「ミルク 泡立て」などの商品も取り扱っております。
仔犬印(本間製作所)18-8パーコレーター
コーヒー粉をバスケットに入れ、中ブタをしてインセット をセットし、ポットの湯が沸騰したらインセットを入れ上 ブタをして弱火にします。パイプを通してお湯が間欠的に 噴き上がりバスケットを通って下にさがります。その繰り 返しにより次第に濃いコーヒーができます。
方式パーコレータ-材質(サーバー)ステンレス
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に幅(mm)230全長(mm)955質量(kg)1.285材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC奥行(mm)319.2耐荷重(kg)20荷台寸法(mm)319.2×230収納時寸法(mm)435×85×235タイヤサイズ75mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。
シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85質量(g)270タンク容量(mL)(ガス)64火炎温度(℃)1300アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,821税込¥8,603
翌々日出荷
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬材質樹脂材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
BIALETTI(ビアレッティ)部品パッキン&フィルター
直火式エスプレッソメーカー、モカエキスプレスなどの交換用消耗部品。【対応商品】。《モカ#1》ビアレッティ モカエキスプレス 1カップ。《モカ#2》ビアレッティ モカエキスプレス 2カップ。《モカ#3・#4/ブリッカ#2》。 ・ビアレッティ モカエキスプレス 3カップ。 ・ビアレッティ モカエキスプレス4カップ。 ・ビアレッティ ブリッカ 2カップ
セット内容パッキン、フィルター材質パッキン:シリコン樹脂、フィルター:アルミニウム合金寸法(mm)85×25×115質量(g)85
耐熱ガラス製 0.08L。温かい牛乳を入れレバーを 上下に動かせば、きめ細かい フォームミルクが簡単に出来 上がります。本格的なカフェ ラテやカプチーノ作りに。
材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・ポリアセタール品名・タイプコーヒーミル直径×高さ(mm)80×190TKG品番9-0892-1001TKG品番(2017)6-0802-0701
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)484全長(mm)1085質量(kg)5材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)350耐荷重(kg)100表面処理アルマイト荷台寸法(mm)350×484収納時寸法(mm)484×70×820タイヤサイズ175mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)400質量(kg)3.06車輪径(Φmm)127高さ(mm)1000材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)400耐荷重(kg)60荷台寸法(mm)388×280特性軽量取扱説明書(0.4MB)
使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用材質(本体)PP(ポリプロピレン)奥行(mm)85材質(キャスター)ゴム生産国中国収納厚(mm)85材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PP(ポリプロピレン)
耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル耐荷重(kg)80質量(kg)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×490×980収納寸法(mm)180×350×760
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。質量(kg)3.5材質(本体)スチール耐荷重(kg)60荷台寸法(m)190×250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000タイヤ外径(mm)150
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
コーヒーメジャースプーン付。
材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリアセタール
YAMAZEN(山善)折りたたみオリコンキャリーカート
重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。
用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ材質(本体)ポリプロピレン生産国中国材質(ハンドル)アルミ