ムッフ クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
127件の「ムッフ クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスムッフ」、「ムッフ 器具」、「クランプホルダー」などの商品も取り扱っております。
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品 耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスムッフ
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質 アルミ合金
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質 亜鉛合金ダイキャスト 適合パイプ径(Φmm) (最大)19 アズワン品番 1-7494-11
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質 特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上 適合 6~17mmパイプ用 トラスコ品番 413-9356 質量(g) 171
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質 特殊合金(ビニール被覆)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質 クロムメッキニッケル 適合パイプ径(Φmm) 19まで アズワン品番 5-3007-01
1個
16,200 税込17,820
12日以内出荷

BM型は大型で22mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。 TD型は開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることのできる、固定型ムッフです。
材質 アルミニウム合金 締付範囲(Φmm) 9.5~22
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


材質 (本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304) 付属品 耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンムッフ
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別 大口径対応タイプ 適合パイプ径(Φmm) Φ9.5~29・Φ9.5~23 アズワン品番 1-7494-13
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
取付可能パイプ径(Φmm) 片側:5~23.0 片側:5~29.0 材質 アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
材質 亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ 溝幅(mm) 4 本体寸法(mm) 25×25×50(ネジ部除く)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)