- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- ムラテックKDSのおすすめ人気ランキング
ムラテックKDSのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新476件の「ムラテックKDS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ムラテックKDS 水平器」、「測定 高低差」、「デジボー」などの商品も取り扱っております。
引っ掛け測定、押付け測定両方に使える移動爪です。フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。
適合
0点補正移動爪:○、455ピッチ表示:○、爪仕様:0点補正移動爪
トラスコ品番
851-1190
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂
色
イエロー&ブルー、テープ:ホワイト
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
64×64×25
目盛仕様
JIS1級メートル目盛
対応
ショックアブソーバー:あり
水平保持(m)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
仕様
455mm毎のスタッドマーク(↓)付。0点補正移動爪
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
スチール
爪部
0点補正移動爪
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理
奥行(mm)
820
仕様
ハーフストローク
材質
スチール
ストローク(mm)
500
均等積載量(t/段)
1
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理
奥行(mm)
820
仕様
単体1台+増連1台
付属品
アンカーボルト
材質
スチール
ストローク(mm)
800
ストローク
フルストローク
タイプ
2連型
均等積載量(t/段)
1
数字が読み取りやすい大型液晶画面
デプスバー有
測定物に傷がつきにくいカーボンファイバー製
校正対象外
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に
測定範囲(mm)
0.1~150
付属品
収納ケース、CR2032ボタン電池(モニター用)
質量(g)
60
最小表示量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.3
機能
スライドパワーオン、オートパワーオフ、ゼロセット、ホールド
アズワン品番
64-8482-25
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベルトbに簡単装着!!。コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利。コンベックスをしっかりホールド。取り外しも簡単。
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅60以内、厚さ6以内
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
折れ線のない鋭黒刃です。各社共通サイズのL型刃です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
4 1097
一人で比較高低差測定と墨出し作業がスピーディーに可能
地面から受光値までの高さを1mm単位でデジタル表示
シールド工事などでその威力を発揮(イメージ図)
測定値をデジタル数字表示
各段ストップ機能付
30°毎に360°受光器取付部を回転可能
±(プラスマイナス)逆転表示のインバース機能付
検出方法
透過式フォト・インタラプタ
測定方法
6段伸縮式
分解能
1mm
精度
±2mm
最小表示単位
0.001m(1mm)
電源
単3形乾電池4本
使用温度範囲
0℃~40℃
メモリー数
10件
付属品
ショルダーケース、単3形乾電池4本、石突、取扱説明書、保証書、対応受光器取付部品一式
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理
奥行(mm)
820
仕様
増連
付属品
アンカーボルト
材質
スチール
均等積載量(t/段)
1
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に
刃幅(mm)
76
全長(mm)
221
トラスコ品番
102-6093
材質/仕上
刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)
140
刃長(mm)
98
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
セッティング
JIS規格
1級相当(目盛精度)
目盛種別
片面
テープ厚さ(mm)
約0.3(粘着テープ含む)
仕様
粘着テープ付、ミリ数字
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
25
トラスコ品番
376-2025
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。
丈夫なスライド式ストッパー付。
種類
ロック付
材質(テープ)
スチール
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
L型カッターナイフ。オートロック式。
規格
L型
質量(g)
84
トラスコ品番
779-8130
適合機種
DSL-92RG専用
セット内容
クランプ:プラスチック製
厚さ(mm)
26
測定範囲
1.5~25m
質量(g)
170
電源
積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
保護等級
IP56
縦(mm)
140
横(mm)
68
受光精度
レーザーラインの中心から±1.0mm以内
連続動作時間
約30時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
用途木工などの仮止めに
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
38
アゴの深さ(mm)
35
全長(mm)
126
材質(本体)
ポリアミド系樹脂
材質
本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂
全高(mm)
24
幅(mm)
64
トラスコ品番
856-2114
質量(g)
81
2018年トラスコ掲載ページ
4 1796
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として
光源
532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
773-6517
寸法(mm)
60×55×40
質量(g)
167
動作温度
-10℃~+50℃
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。
滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
アルミダイキャスト
材質
アルミダイキャスト、樹脂
締付け能力(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応