- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ムーブメントのおすすめ人気ランキング
ムーブメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新231件の「ムーブメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計ムーブメント」、「電波時計ムーブメント」、「時計用 パーツ」などの商品も取り扱っております。
セット内容
本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付
寸法(mm)
(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)
2~4
シャフト長さ(mm)
5
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容
本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付
材質
PP、鉄、紙等
寸法(mm)
本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)
質量(g)
77
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
オリジナルの時計が製作可能です。板厚2~14mm用(シャフト長15mm) カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様
セット内容
ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1
材質
PP、鉄、紙等
質量(g)
80
針長(mm)
針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65
アズワン品番
64-9640-47
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
キャッチコピー:オリジナルの時計が作れる!。商品説明:文字盤をつくってパーツを取り付けるだけ!文字盤厚み4mm以下、穴Φ8mm以下対応。
仕様
(1個梱包形態)スライドブリスター
セット内容
ムーブメント、ナット、ワッシャー、ゴムパッキン、吊り金具、時針、分針、秒針
材質
アルミ、ABS
寸法(mm)
時針70、分針94、秒針:122
1セット
¥346
税込¥381
当日出荷
セット内容
本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付
寸法(mm)
(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)
2~10
シャフト長さ(mm)
11
1個
¥728
税込¥801
当日出荷
キャッチコピー:長針が短いので小さい作品に最適なクォーツ時計。商品説明:板厚3~10mm用(シャフト長11mm)
セット内容
3針セット、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、単三乾電池
材質
PP、鉄など
寸法(mm)
ムーブメント:55×55、針(軸心から針の先端までの寸法):短針21、長針31、秒針31
1セット
¥573
税込¥630
当日出荷
セット内容
アクリルアートガラス板×1、額縁セット×1、トンボセット×1、クォーツ時計Aセット×1
寸法(mm)
額縁セット:260×260
科目
図工
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容
白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質
白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)
完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)
175
包装形態
ヘッダー付PP袋入
1セット
¥946
税込¥1,041
当日出荷
本体質量(g)
65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
キャッチコピー:穴加工済なので短時間で仕上がる。商品説明:導入教材として低予算・短時間で基礎的技能を身につける
セット内容
木工短時間教材(15×30×250mm)×2、木工短時間教材(10cm角穴あき)×1、手作り時計キット用クォーツ時計×1、釘×10
材質
木部:スギ
寸法(mm)
70×40×8※時計の文字盤や電池はセットに含まれません。
1セット
¥873
税込¥960
当日出荷
材質
PP、紙
寸法(mm)
時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9
電池
単3電池1本使用(別売)
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
自分で絵をかいてオリジナルの時計をつくろう!色えんぴつで着色できる!電池付!
材質
ベニヤ、PP
寸法(mm)
約150×130×60
形態
包装:PP袋入
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容
パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1
材質
木、発泡スチロール、鉄
寸法(mm)
285×178×40
アズワン品番
64-8932-31
1セット
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類
その他
ケーブル長(m)
1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様
送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色
黒
端子
Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式
DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)
DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)
130
動作環境
インターネットに接続できる環境
表示
7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Φ16cmの大きな時計!
付属品
単3電池1本
仕様
電池付
寸法(mm)
Φ160
内容
卒業制作
科目
図工
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機
P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。
本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。
最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。
標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。
電波時計への送信距離は最大10m。
仕様
時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用
寸法(mm)
100×68×37
電源電圧
専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA
電流(mA)
最大300
マウント
データ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン
関連資料
(0.9MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スタディーノ ミニに接続して使用できる多機能液晶時計基板
仕様
アラーム、スヌーズ機能、RGB LEDバックライト、ブザー
寸法(mm)
80×80×20
液晶サイズ
69×42mm
表示内容
時刻/日付/曜日/温度
1個
¥273
税込¥300
3日以内出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷