メカスのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
51件の「メカス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目透し天井」、「ワンタッチ」、「かすがい 小」などの商品も取り扱っております。
敷目釘 若井産業ランキング1位
1箱(60本×5パック)
3,850税込4,235
5日以内出荷

シート押さえ グリップ式 日本マタイランキング2位
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。種類グリップ式仕様グリップ式材質ポリエチレン長さ(mm)205幅(mm)83太さ(mm)10
1パック(10本)
629税込692
欠品中

しっかりマルチ押さえ 日本マタイランキング3位
マルチやシート不織布等の固定に最適です。 支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。 しっかり押さえるU字型。
種類Uピン材質亜鉛メッキ鉄線長さ(mm)150幅(mm)50シルバー規格2mm×5cm×15cm太さ(mm)2
1袋(10個)
419税込461
当日出荷

フラットかすがいⅡ タナカランキング4位
1個ほか
27税込30
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ランキング5位
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ツライチくん
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
1箱(100個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
1個
74,980税込82,478
当日出荷

1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(100個)
729税込802
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。 スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応出力10mW以下(クラス2)電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー光源レーザーダイオード波長(nm)500~540自動補正範囲±4°指示精度±1mm/5m防塵防水性能IP54照射範囲30m/50m(受光器使用)
1台
109,800税込120,780
当日出荷

材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ノーブランドかすがい
用途部材上下の接合表面処理電気亜鉛メッキ
1箱(100個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1箱(100個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1ケース(20グロス)
25,000税込27,500
5日以内出荷

1個
1,780税込1,958
翌日出荷

取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
1個
209税込230
当日出荷