- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- メカニカルキーボードのおすすめ人気ランキング
メカニカルキーボードのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新207件の「メカニカルキーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード 赤軸」、「日本語配列 キーボード」、「ゲーミングキーボード」などの商品も取り扱っております。
快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ! メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用したUSBハブ付プレミアムメンブレンキーボード。
インターフェイス
USB(A)オス
付属品
ユーザーズマニュアル×1、USBポート用キャップ×2
色
ブラック
サイズ
フル
質量(g)
約642※ケーブル含む
ポート数
アップストリーム(パソコン側)1ポート、ダウンストリーム(HUB側)2ポート
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機
対応
VCCI classB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
446.2×141.1×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時)
キー配列
108キー(日本語配列)
保証期間
6カ月
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
キーピッチ(mm)
19
供給電流(mA)
2ポート合計200以内(各ポート100未満)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、快適な打鍵感を実現! 最大1000万回のキーストロークにも耐えられる2.4GHzワイヤレスプレミアムメンブレンキーボード。
各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
色
ブラック
サイズ
フル
質量(g)
キーボード本体:約555 ※電池を含まず、レシーバー:約2
備考
VCCI Class B
電源
キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キーボード本体:446×149×33(スタンド含まず)、446×149×44(スタンド時)、レシーバー:18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
キー配列
日本語108キー
保証期間
6カ月
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB(A)オス
電波周波数(GHz)
2.4
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約2.5年 ※エレコム社テスト値
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボード
<快適なタイピングを実現する設計>
赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。
<コンパクトな設計でデスクスペースを節約>
シンプルかつコンパクトなテンキーレスデザインのため、持ち運びにも便利です。また、垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。
<選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応>
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
<高い耐久性で長期間の使用が可能>
上質のアルミニウム製のトップケースを採用し、高い耐久性を誇ります。また、最大5,000万回のキースイッチに耐えられるよう打鍵テストをクリアしており、キートップにも長期間使用しても文字が消えにくいような加工を施しています。
仕様
押下圧:45±15
付属品
製品本体、単四形アルカリ電池×2(装着済み) 、Logi Bolt USBレシーバー 保証書、保証規定
対応機種
[Logi Bolt USBレシーバー] Windows(R) 10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS、[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R)10、11以降 macOS 10.15以降 Linux(R) Chrome OS AndroidTM 8.0以降
電池寿命
最長36ヶ月
操作距離
約10m
打鍵感の異なるメカニカルスイッチ
確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。
アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ
堅牢なアルミニウム合金
航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。
多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載
Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、
ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。
ゲームモード搭載
FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キー配列
日本語配列 フルサイズ
キーストローク(mm)
4
色
ブラック
質量(g)
1130(ケーブル除く)
ケーブル長(m)
1.8
圧力
押下圧:50g
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7
接続方式
有線
角度調整範囲
1段階
耐久性
7,000万回の打鍵
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(cm)
13.2 x 44.5 x 3.6
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「K855」はコンパクトなデザインと優れたコストパフォーマンスを誇る最新のワイヤレスメカニカルキーボードです。赤軸リニアキーを採用し、長時間の作業においても快適なタイピングを可能にします。8月4日より販売開始するグラファイトとオフホワイト2色に加え、カラフルなブルーグレーとローズを製品のカラーバリエーションに追加します。おしゃれなデスク周りを完成させる一品で、ビジュアル的魅力の高いキーボードを求める消費者のニーズに応えると共に、新たなメカニカルキーボードユーザーの需要喚起を訴求します。
ポップなカラーバリエーションで魅力的なデスクデコレーションを完成、狭いスペースもおしゃれに
テンキーレスで幅が355.2mmとコンパクトな設計であり、また垂直に立てることもでき、デスクのスペースを節約することができます。遊び心溢れるカラフルなブルーグレーとローズのカラー展開でデスク周りをスッキリかつおしゃれにまとめます。
快適なタイピングを実現する設計
赤軸のリニアキーを採用し、高速のフィードバックとスムーズな入力が可能です。更に、湾曲したプロファイルや角度の付いたキーにより、長時間の作業でも、快適にタイピングできます。また、チルトレッグの調整も4°と8°に角度を切り替えることが可能で、好みの傾斜で快適にタイピングできます。
選べる2種類の接続方式&Easy-Switch対応
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
アプリケーション 「 LOGI OPTIONS+」でよく使う機能の割り当てが可能
「LOGI OPTIONS+」でよく使う機能を割り当てるカスタマイズが可能です。
仕様
キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g
質量(g)
レシーバー:2
本体質量(g)
(電池含む)692.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355.2×38.8×138.8
電池寿命
最長36ヶ月(※使用環境により異なります)
操作距離
10m
レイアウト
キー:日本語レイアウト
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式
メンブレン
仕様
(押下圧)50g、角度調節機能あり
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)550
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式
有線
キー配列
109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様
USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし
セット内容
取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能
サイズ
スタンダート(キーボード)
タイプ
標準
ケーブル長(m)
1.5※ケーブル着脱可能
対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8, 7
コネクタ形状
USB Aコネクタ
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力
45±10g
キー数
108キー
印刷方式
レーザー印刷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
テンキーレスをさらに省スペースに!コンパクトメカニカルキーボードの決定版。キーピッチ19mmを保ちつつ、一般的なテンキーレスタイプのキーボードに比べ、 占有面積を約30%削減した、究極のコンパクトキーボード。Fnキーの組み合わせなどで、一般的なキーボードと同等の操作性を実現。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。
キー配列
日本語JIS配列・70キー(カナ印字なし)
色
LEDインジケータ:緑
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
4
インターフェース
PS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用)
付属品
USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具
材質
キーキャップ:ABS樹脂
質量(g)
720(ケーブル除く)
対応OS
Windows 10/8.1/8/7
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×110×28~35(スタンド含まず)
保証期間
1年
材質(基板)
2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード
従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様
アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます
ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン
剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。
ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載
バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。
光るパターンを変更することが出来ます
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です
キーストローク(mm)
3.0±0.5
キーピッチ(mm)
19
消費電流
100mA以下
対応OS
Windows10,8.1,8,7
対応機種
各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
インターフェース
USB
キー配列
日本語
コネクタ形状
Aコネクタ オス
接続方式
有線
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
角度調整範囲
あり
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)
約948(※ケーブル含まず)
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
Windows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状
USB-A プラグ
接続方式
USB有線
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類
フルサイズ
対応
【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時)
機能
キーボード・マルチファンクション
キー数
108キー
キー配列
日本語配列
保証期間
1年間
キーストローク(mm)
4
キーピッチ(mm)
19
キー
メカニカル(赤軸/リニア)
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ!
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップをリニューアル
Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。
メディア機能
FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。
こだわりのケースカラー
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。
USBケーブル
FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
色
マットブラック
対応機種
USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン
キー方式
Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ
キー数
104キー
キー配列
US ASCII配列
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×138×38.5(スタンド使用時49.5)
質量(kg)
1.2
インターフェース
PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)
ケーブル長(m)
1.5(直付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスサイズです。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)
約784(※ケーブル含まず)
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
Windows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状
USB-A プラグ
接続方式
USB有線
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類
テンキーレスサイズ
対応
【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×137×33(スタンド含まず)、365×137×42(スタンド時)
機能
キーボード・マルチファンクション
キー数
91キー
キー配列
日本語配列
保証期間
1年間
キーストローク(mm)
4
キーピッチ(mm)
19
キー
メカニカル(赤軸/リニア)
打鍵感の異なるメカニカルスイッチ
確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。
アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ
堅牢なアルミニウム合金
航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。
多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載
Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、
ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。
ゲームモード搭載
FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
質量(g)
1130(ケーブル除く)
ケーブル長(m)
1.8
圧力
押下圧:50g
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7
角度調整範囲
1段階
耐久性
7,000万回の打鍵
本体寸法(cm)
13.2 x 44.5 x 3.6
特別限定カラーモデルです。
61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、
ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、
集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、
押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他
複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
スイッチ
耐久値:約5000万回(理論値)
接続方式
有線
入力
約2mm
対応
アンチゴースト対応
キー数
×61
キー配列
英語61キー
荷重
キー:約40g
キー方式
GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸
キーストローク(mm)
約4.0
キーボード
英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性
リニア
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB(A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーロック
Windows対応
剛性の高いケースデザイン。メンブレンとは思えない極上のキータッチが味わえます。
キーボードにバックライトを搭載しています。ブルー・ホワイト・ライトパープルの3色が切り替え可能です。
キー入力してもキーボードがたわまない剛性のある構造です。
ケーブルを接続したままで、すべてのキーをロックする機能が付いています。
ゲーミングキーボードとしても使える、「W・A・S・D」固定機能及び、Windowsキーロック機能が付いています。
ゲームに使える特定のキーについて、19キーまで同時押し認識が可能です。
※同時押しに対応したキーは以下の通りです。
Tab、Q、W、E、A、S、D、Z、X、C、B、スペース、矢印キー上下左右、Ctrl(左)、Alt(左)、Shift(左)
キー方式
メンブレン
適合機種
各社Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)
約930
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×143×38
消費電流(mA)
100以下
動作力
55±10g
キー配列
日本語109A配列、109キー
キーストローク(mm)
4.0±0.5
アズワン品番
64-0901-62
キーピッチ(mm)
19(文字キー以外は除く)
インターフェイス
USB(Aタイプコネクタ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
プロゲーマーを含むプロジェクトチームにて、幾多の試作の末に生み出された”ネオクラッチキーキャップ”は、キーが指にグッと食いつきつつも離れやすいといった、ゲームプレイに最適で操作ミスをしにくいキー形状を実現しています。ゲームプレイ中に高速で打ち込んでも指がずれないようキートップをラウンドさせ、Z~Mキーは左手親指での操作に最適化した特殊なアシンメトリー形状を採用しています。WASDをホームポジションとして、その周辺キーを縦横高速に往復するゲーム特有の指の動きを邪魔しないよう、一つひとつのキーの相対高さや角度を最適化しています。激しいキー入力にも耐える5000万回高耐久メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードです。キーの印字にはダブルインジェクション方式を採用し、長期間のヘビーな使用にも耐えうる耐久性を備えています。すべてのキーを同時入力することが可能な”Nキーロールオーバー”に対応しています。複雑なキーの同時押下が必要なゲームでも、操作を取りこぼすことなく正確に入力できます。Windowsキー/メニューキーの操作を無効にするゲーミングモードを搭載しており、ゲームプレイ中の不意のゲーム中断をなくします。デスク上でマウスの操作スペースを多く確保できるテンキーレスサイズです。テキスト入力とゲームプレイのしやすさを両立させるため、プレイヤー同士のチャットなど、日本語入力もスムーズに行えるよう、半角全角キーや方向キー、Deleteキーを搭載し、スペースキーを広くとった日本語環境のプレイヤーに最適な配列です。押下する感覚の分かりやすさと、静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載しています。キートップに、視認性に優れたステンシル調のフォントを印字しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様
アクチュエーションポイント:1.9mm、動作圧:50g、タクタイル圧:60g、レポートレート:最大1000Hz
色
ブラック
サイズ
テンキーレスサイズ
質量(g)
約1002(ケーブル含む)
規格
VCCI ClassB対応
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
約2
対応OS
Windows 11/10
コネクタ形状
USB-A プラグ
接続方式
USB有線
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約366×約143×約37(スタンド含まず)、約366×約143×約54(スタンド時 )
キー数
90キー
キー配列
日本語配列
保証期間
1年間
キー方式
メカニカル(茶軸/タクタイル)
キーストローク(mm)
4
キーピッチ(mm)
19
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様
アンチゴースト:対応
その他
複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
付属品
キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ
色
ブラック
スイッチ
耐久値:約5000万回(理論値)
本体質量(g)
約960
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約436×124×26.8
インターフェース
USB A
キー数
104個
保証期間
6ヵ月間
荷重
キー:約40g
キー方式
メカニカル
キーストローク(mm)
約3.0
キーボード
英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mm
スイッチ特性
リニア
ケーブル長(cm)
約180
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
パソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1
バックライト
LED色:RGB
発光パターン
バックライト:18パターン
キーロック
Windows:対応
1個
¥8,979
税込¥9,877
5日以内出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。
スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。
仕様
テンキーあり
材質
ABS
質量(g)
430
外形寸法(mm)
440×135×20
ケーブル長(m)
1.4
対応OS
Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷