メカノエレクトロニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
81件の「メカノエレクトロニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンタクトジョーズ」、「基板 リードフレーム」、「クリップコネクター」などの商品も取り扱っております。
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。 マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。 赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類 その他 定格 1A、125V、AC、DC 適合板厚(mm) 1.6 リード線長さ(mm) 200(AWG#24相当) 材質(コンタクト) 黄銅・スズメッキ 適合径(Φmm) (スノーホール)0.9~1.0
1個
849 税込934
当日出荷

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質 本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール サイズ S リード線 0.1sq 全長(mm) 500 通電電流(A) 2(最大) DC12 耐電圧(V) (絶縁)AC1,000(1分以上) クリップ U-0101
1袋(6色×6本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 2.54mmピッチで並びます。 電線が50cmの長さでついています。
材質 コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+80 定格電圧(V) 125(AC,DC) 適合板厚(mm) 0.8~2.0 定格電流(A) 1 使用湿度範囲 0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 30以下 適合電線 26AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 適合穴径(Φmm) 0.8~0.9ΦTH仕上り径 使用可能回数 50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 電線(22AWG)が50cmの長さでついています。
材質 コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上 コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+80 定格電圧(V) 125(AC,DC) 定格電流(A) 1 使用湿度範囲 0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 30以下 取付板厚(mm) 0.8~3.2 適合電線 22AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に 種類 その他 ピン径(Φmm) 0.6 材質(ワイヤー部) 銅ニッケルメッキ 材質(ピン) ニッケル
1式
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別 ICクリップアダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類 その他 ケーブル UL1007AWG26 ケーブル長(cm) 約20(コネクタ部含まず) 仕様 10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷


強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質 ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 125(AC,DC) 定格電流(A) 1 使用湿度範囲 0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 30以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm) 0.8~1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 色 = 黒。許容電流値 = 2A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 1.4mm。プローブソケットサイズ = 2mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 53.8mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種 KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質 ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 使用湿度範囲 0~85%RH(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)