- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- メガネレンチ インチのおすすめ人気ランキング
メガネレンチ インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新346件の「メガネレンチ インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチサイズ スパナ」、「スパナ 5/8インチ」、「M2 ナット スパナ」などの商品も取り扱っております。
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度
(柄部)45°
仕様
インチサイズ
形状
オフセット
形状
オフセット
トラスコ品番
853-3517
セット内容
1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状
オフセット
仕様
インチサイズ。21世紀バージョンツール
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状
オフセット
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質
S53C
RoHS指令(10物質対応)
対応
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
形状
オフセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状
オフセット
狭いエンジンルームや平面状での作業に威力を発揮するオフセットが75°のメガネレンチです。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状
オフセット
セット内容
メガネレンチ 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×3/4、11/16×13/16、7/8×15/16”
質量(g)
1244
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。
豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状
オフセット
寸法(mm)
8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容
8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質
クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)
8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理
クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様
21世紀バージョン。インチサイズ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
オフセット
仕様
メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状
オフセット
仕様
パワーフィット。21世紀バージョンツール
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容
1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(11個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サイズ
1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
仕様
布袋入り
エスコ品番
EA614CD
材質
クロムバナジウム鋼
仕上
ミラー
ポイント数
12ポイント
1セット(9本)
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
形状
ストレート
仕様
パワーフィット
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状
オフセット
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別
片口レンチ
形状
曲柄