- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- メガネレンチセットのおすすめ人気ランキング
メガネレンチセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新353件の「メガネレンチセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両口メガネレンチ セット」、「tone メガネレンチ」、「TONE 2700M」などの商品も取り扱っております。
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状
オフセット
寸法(mm)
8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容
8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質
クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)
8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理
クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
形状
オフセット
寸法(mm)
8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
トラスコ品番
816-5450
材質
S53C
質量(g)
1050
対辺寸法(mm)
8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状
オフセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
樹脂成形トレイ:444×184×48
濃いツヤ、ガンメタリック仕上げのメガネレンチセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるメガネレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
サイズ(mm)
6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
1セット(6本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容
8、10、11、12、13、14、17、19
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
形状
オフセット
便利な6本組のメガネレンチセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容
8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm
材質
クロームバナジウム
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容
6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。
形状
オフセット
トラスコ品番
369-8823
セット内容
M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224
質量(kg)
2.1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
形状
オフセット
トラスコ品番
816-5448
セット内容
8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
材質
S53C
質量(g)
1050
対辺寸法(mm)
8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理
ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状
ストレート
仕様
パワーフィット
トラスコ品番
373-5991
セット内容
ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)
質量(g)
350
1セット(5本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番
491-4546
セット内容
CS-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)
700
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
寸法(mm)
8、10、12、13、14、17
トラスコ品番
816-5449
材質
S53C
質量(g)
350
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途自転車の整備等に最適
材質
S45C
全長(mm)
6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170
セット内容
(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
形状
オフセット
対辺寸法(mm)
6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
1セット(6本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容
6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状
オフセット
トラスコ品番
384-9384
セット内容
(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
質量(kg)
2
対辺寸法(mm)
8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
ラチェット機構
あり
首振り
あり
トラスコ品番
369-9200
セット内容
RMF08、10、12、13、14、15、16、17、18、19
質量(kg)
2
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷