メガネ杭のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
128件の「メガネ杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「O 型 アンカー」、「工事用ペグ」、「鉄杭」などの商品も取り扱っております。
金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウランキング1位
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウランキング2位
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOランキング3位
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ユニクロ異形ロープ止め 丸型 TRUSCOランキング4位
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。線径(Φmm)13材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
889税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOランキング5位
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
1本
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1ケース(50本×4箱)ほか
28,980税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ仕上げ内径(mm)17
1箱(100本)
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
369税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ロープ止め 丸型
・頭部:丸型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置
1本ほか
65税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
1本
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして適合ロープ径(Φmm)18未満線径(Φmm)8口径(Φmm)18仕様アイ型材質鉄 メッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状丸型径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20
1本
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
種別O型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
1個
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ロープ止め金具です。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ口径(Φmm)20
1個
289税込318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。径(mm)9幅(mm)38内径(mm)21材質ステンレス(SUS304)頭部形状丸型
1本
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
1本ほか
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398税込3,738
当日出荷

色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。径(Φmm)13幅(mm)53内径(Φmm)27材質スチール(SS400)表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)