メジャー スタッフのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「メジャー スタッフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用スケール」、「メジャーポール」、「ミニロッド」などの商品も取り扱っております。
アルミ製スタッフ 軽くて水に強く、耐久性も抜群です 伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します 表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています 長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) センターライン付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタッフ
目盛仕様 表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ) グラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm) 60 厚さ(mm) 6
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。 材質 アルミ合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトリボンロッド30
ワイドタイプなのでスポーツ記録作成に便利
仕様 5mm目盛。JIS1級 材質 テープ/グラスファイバー(PVCコーティング)、ケース/ABS、ポリプロピレン 質量(g) 3040 寸法 幅60mm×厚さ0.65mm×長さ30m
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷


本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に 仕様 455ピッチ表示:無、cm目盛 材質 スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石 テープ幅(mm) 19 テープ長さ(m) 1.6 テープ地色 目盛仕様 標尺目盛/メートル目盛 材質(テープ) SK4 目盛種別 両面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式
材質(ケース) ABS樹脂 質量(g) 111 長さ(m) 2 テープ幅(mm) 25 テープ厚さ(mm) 0.36
1個
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトリボンロッド50
ワイドタイプなのでスポーツ記録作成に便利
仕様 5mm目盛。JIS1級 材質 テープ/グラスファイバー(PVCコーティング)、ケース/ABS、ポリプロピレン 質量(g) 4230 寸法 幅60mm×厚さ0.65mm×長さ50m
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番 816-4008 質量(g) 15 精度(mm) 1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) スチール
1個
219 税込241
当日出荷

アルミ製の薄くて軽い標尺です。 中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺 材質 アルミ 材質(本体) アルミ 厚さ(mm) 6 材質(先端) ポリプロピレン ロッド幅(mm) 60
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 (タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具 テープ厚さ(mm) 0.7 JIS規格 1級
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm) 60 仕様 表面タテ数字<20cm毎赤/白>。裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm) 0.65 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm) 60 厚さ(mm) 6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用 材質 ABS樹脂 質量(g) 59
1袋(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)