メジャーロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「メジャーロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライン引きロープ」、「紐メジャー」、「サンドレット」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか 仕様 ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字 材質 芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC 線径(Φmm) 6 包装形態 バンド掛巻
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維使用。伸び縮みせず、高度の正確性を有しています。耐久性、耐熱性に優れています。把手に回転式の金具を使用しているので、ロープが捻じれません。
幅(cm) 0.6 材質 ガラス繊維製 厚さ(mm) 0.2
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺) タイプ 水洗い可 テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質 ガラス繊維 目盛 赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm) 5 標準張力(N) 20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ100
測定に便利な目盛1cm間隔
仕様 水洗い可 質量(kg) 1.6 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m)) 6.2×2×100 JIS規格 JIS1級 コーティング 塩ビ 芯材 グラスファイバー アズワン品番 64-9537-73
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量 材質 化学繊維 目盛 1m ロープ径(Φmm) 4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山林、水面、港湾などの測定に。 仕様 ロープのみ エスコ品番 EA720MA-33 材質 ガラス繊維 幅(mm) 6.3 厚さ(mm) 2 全長(mm) 100 質量(kg) 1.7
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。 強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。
用途各種結束作業 仕様 目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ巻取器
材質 スチール 質量(kg) 2.2 タイプ 検尺ロープ100m用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×18×33 アズワン品番 65-0537-17
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm) 60 仕様 表面タテ数字<20cm毎赤/白>。裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm) 0.65 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業 仕様 目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 1目盛 1cm プローブ Φ12mm テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか 材質 芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC 線径(Φmm) 6 仕様 ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字 包装形態 バンド掛巻
1巻
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

マイゾックスロープ専用おもり
材質 本体: 鉛、U金具:ステンレス 関連資料 (0.03MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛 両面2mm単位 テープ幅(mm) 13 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(テープ) ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 455mmピッチ表示/なし、JIS1級 テープ厚さ(mm) 0.48 標準張力 10N
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
1パックほか
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)