- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 鋼製小物
- メス 替刃のおすすめ人気ランキング
メス 替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「メス 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メス 11」、「メスホルダー」、「メス刃カッター」などの商品も取り扱っております。
防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。
1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質
ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
メス刃カッター用替刃。なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に
仕様
替刃
適合
カッターナイフ メス刃(022KZ0241)
刃厚(mm)
0.38
独自の超精密刃付けによって作られた刃先は、シャープな切れ味と耐久性を保証します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質
ステンレス
タイプ
ディスポーザブル
刃形
NO.24
1箱
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。
超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。
刃厚(mm)
0.38
材質(ハンドル)
AS樹脂
独自の超精密刃付けによって作られた刃先は、シャープな切れ味と耐久性を保証します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質
ステンレス
タイプ
ディスポーザブル
刃形
NO.25
1箱
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品
替刃各2枚付(計6枚)
トラスコ品番
360-0688
厚さ(mm)
13.7
全長(mm)
172
質量(g)
29.5
全幅(mm)
16
刃厚(mm)
直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55
適合替刃
XB157T、XB157K、XB157H
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
替刃は1.2mm厚の特殊ステンレスを使用。剛性と防錆に優れ、最高の切れ味が得られます。
材質
特殊ステンレス
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00209000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途障子貼りや細かい作業に
仕様
替刃式
適合
カッターナイフ メス刃(替刃)(022KZ0242)
刃厚(mm)
0.38
適合替刃・カッター
SS-110
刃厚(mm)
0.3
刃先角度(°)
20
トラスコ品番
395-3459
タイプ
超スリムタイプ
刃長(mm)
95
刃幅(mm)
6
1箱(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
細かい作業に適したペンタイプナイフです。
刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質
炭素鋼
替刃は解剖用0.6mm厚。高い剛性を持ち、錆にくい特殊ステンレスを使用。
種別
円刃
材質
特殊ステンレス
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
77
刃渡り(mm)
60
松吉医科器械コード
10-2485-01
1式(20枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷