メスアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,688件の「メスアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスアダプターソケット」、「オスメスアダプター」、「フラッシングバルブ」などの商品も取り扱っております。
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所メスアダプター
テーパめねじ(Rc)。銅管ロウ付用継手。OS-152-S、OS-153-Sは日本水道協会認証登録品。
材質 青銅CAC406C 形状 アダプタ 使用温度範囲(℃) -20~120 最高使用圧力(MPa) 1.75 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様 ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 材質 可鍛鋳鉄(FCMB) 形状 メスアダプター 種類 鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体 水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質 黄銅C3604BD 形状 アダプタ 使用温度範囲(℃) -20~120 最高使用圧力(MPa) 1.75 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質 青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別 本体角数/6 材質 材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状 ソケット 種類 ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体 清水(上水)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様 ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 材質 可鍛鋳鉄(FCMB) 形状 オスアダプター 種類 鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体 水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合 JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状 ソケット 材質(本体) 黒心可鍛鋳鉄 種類 鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃) -10~60 使用流体 水道、ガス、温水 材質(パッキン) NBR 材質(ナット) 黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)