メスシリンダー 1000mlのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
229件の「メスシリンダー 1000ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスシリンダー 1000ml 樹脂製」、「メスシリンダー 500ml」、「メスシリンダー ガラス」などの商品も取り扱っております。
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質 ポリメタクリルスチレン 目盛 あり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記 材質 硬質ガラス 目盛 あり JIS規格 R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質 PP 目盛 あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様 ●容量:1000ml●サイズ:Φ67.3×422mm●目盛単位:10ml●材質:PMP アズワン品番 65-2314-97
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛 あり(青色) 耐熱温度(℃) 270 材質 硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質 筒本体/PP製、台座/PE製
1本
396 税込436
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性に優れています。 最高使用温度は170℃で耐熱性にも優れています。 121℃・20分の蒸気滅菌にて繰り返し使用できます。 ISO6706-1981規格品
材質 PMP(ポリメチルペンテン)
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃) 本体/120、台座/80
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックMS ケミカルシリンダー
材質 メチルペンテンポリマー 容量(mL) 1000 1目盛(mL) 10 口径×高さH(mm) 63×432
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質 TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛 あり 耐熱温度(℃) 170
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。台は六角形で転がりにくいです。目盛線は含浸で消えません。
材質 ガラス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材 材質 アクリル樹脂(PMMA) 使用温度範囲(℃) 20~50
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

台座取り外し可
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃) 本体/120、台座/80
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太型で安定感があります。
材質 硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788)) 形状 (ベース) 六角形
1本
1,683 税込1,851
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)