- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- メスシリンダー立てのおすすめ人気ランキング
メスシリンダー立てのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「メスシリンダー立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスシリンダー スタンド」、「メスフラスコ ラック」、「メスシリンダー 転倒防止」などの商品も取り扱っております。
ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など
材質
本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン
寸法(mm)
280×190×330
架数
メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
効率良く乾燥・収納することができます。メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。
20~200mLのメスシリンダーが12本掛けられます。内径11mm以上の試験管も利用できます。
材質
塩化ビニル
寸法(mm)
340×240×280
1個
¥11,500
税込¥12,650
4日以内出荷
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm)
35×21穴、40×14穴
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
316×466×360
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質
(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂
寸法(mm)
389×200×185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アズワン品番
4-148-01
寸法(mm)
400×600×1000
1組
¥68,700
税込¥75,570
当日出荷
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)
19.5
牛乳パックやペットボトルの乾燥に。
またグラススタンドと してもご使用できます。
チャック付保存袋を立てるのにも便利!
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、滑り止め:シリコーン
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12×9.5×26.5
TKG品番
9-0798-0901
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
煩雑になりがちな収納スペースに。
汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。
底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。
U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。
ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質
【本体・水受け】ステンレス(SUS304)
スリット幅(mm)
10・22
材質(本体)
18-8ステンレス
質量(g)
858
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×217×159
材質(トレー)
ステンレス鋼
アズワン品番
64-4070-82
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様
フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25
材質
本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート
寸法(mm)
360×160×680
質量(kg)
1.7
アズワン品番
3-113-01
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌々日出荷
軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
品番
213
外形寸法(mm)
450×630
TGK品番
198-19-80-01
仕様
乾燥用棒:72本
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。
材質
ポリプロピレン
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番
4-153-11
仕様
底面:水抜き穴付
付属品
ハンガー×25本、壁掛けビス×2本
材質
本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)
608×50×750
質量(kg)
3.5
本体寸法(mm)
608×50×750
1台
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
流し台や実験台の横へ移動も簡単。タテ型・ヨコ型どちらにでも使用できます。二段目・三段目はバット状になっており器具の転落を防止します。
仕様
最下部:水受けバット
材質
塩化ビニル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×1000
棚板寸法(mm)
最上部:115×90格子(12穴)、二段目:55×45格子(48穴)、三段目:Φ49(18穴)、Φ34(21穴)
1台
¥69,980
税込¥76,978
60日以内出荷
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。