- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- メスフラスコ jisのおすすめ人気ランキング
メスフラスコ jisのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新182件の「メスフラスコ jis」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IWAKI フラスコ」、「フラスコ プラスチック」、「フラスコ PP」などの商品も取り扱っております。
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。
共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質
硼珪酸ガラス-1
タイプ
普通摺合
JIS規格
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格
ロットNo本体表記
材質
硼珪酸ガラス
色
透明
材質
硼珪酸ガラス
形状
スタンダード
色
透明
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
硼珪酸ガラス
JIS規格
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格
ロットNo本体表記
ピペットの種類
ホールピペット
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
仕様
JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
JIS規格
R3505 クラスA
JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質
ほうけい酸ガラス
仕様
クラスB(DIN EN ISO 1042)
材質
PP(ポリプロピレン)
タイプ
フタねじ口式
目盛
なし
材質
硼珪酸ガラス3.3
耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。
蒸気滅菌が反復処理できます。
材質
PMP
タイプ
フタねじ口式
耐熱温度(℃)
175
材質(フタ)
PP
仕様
普通摺
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3505 クラスA
フッ素樹脂PFA製でメタルフリーのメスフラスコです。PFAメスフラスコは強酸、強塩基、有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。
また不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。
材質
PFA
タイプ
フタねじ込み式
材質(フタ)
PFA
用途JIS R3505 規格品 クラスA
色
白
容量精度に優れています。
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
駒込ピペット
材質
硼珪酸ガラス-1
JIS規格
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格
ロットNo本体表記
ピペットの種類
メスピペット