メスG3/8×オスR3/8のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
802件の「メスG3/8×オスR3/8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスG3/8 ジョイント」、「ネジ r3/8」、「圧力計 取付金具」などの商品も取り扱っております。
1/4"メスから3/8"オスのスクエアドライブ。 3/8"ドライブソケットの適合用。
用途インチドライブ・アダプター 質量(g) 15 仕上 ブライトクローム
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷


1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブ。ソケットとアクセサリの取り付け用。光沢クロム仕上げ
仕様 ●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
1個
2,588 税込2,847
7日以内出荷

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 36.65 mm。サブタイプ = コンバータ。Facom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
1個
2,588 税込2,847
5日以内出荷

用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続) 形状 中間ニップル 材質(本体) 黄銅(真鍮) 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 1.0 仕上 メッキ
1個
499 税込549
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

仕様 外ねじ:PT3/8"(R) 材質 黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa) 6.90 最高使用圧力(MPa) 6.90 使用温度(℃) -50~150 アズワン品番 64-7819-94 内ネジ PF3/8”(G)
1個
720 税込792
当日出荷


セット商品数 36 差込角(inch) 3/8&1/2 セット内容 1/2インパクトソケット:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24, 27,30,32mm・3/8インパクトソケット:7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm、3/8インパクトエクステンションバー 3: 1/4(メス)×3/8(オス)インパクトアダプタ、 1/2(メス)×3/8(オス)インパクトアダプタ・1/2インパクトエクステンションバー 6: 3/8(メス)×1/2(メス)インパクトアダプタ、 3/4(メス)×1/2(オス)インパクトアダプタ・1/2インパクトユニバーサルジョイント
1セット(36点組)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1/2"DRのラチェットハンドルに3/8"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
仕様 ●商品名:781C/B●オス(凸):3/8"●メス(凹):1/2"●全長:35.5mm●材質:工具鋼 アズワン品番 65-9267-66
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

差込角(inch) オス3/8×メス1/2 適合 ピン:EA164AA-2.5B。Oリング:EA164AA-16 エスコ品番 EA164C-34 全長(mm) 32.5 質量(g) 53
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。 質量(g) 約100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

仕様 外ねじ:PF3/8"(G) 材質 黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa) 6.90 最高使用圧力(MPa) 6.90 使用温度(℃) -50~150 アズワン品番 64-7819-97 内ネジ PT3/8”(RC)
1個
720 税込792
当日出荷