- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- メタライズドポリエステルフィルムコンデンサのおすすめ人気ランキング
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新252件の「メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フイルムコンデンサー」、「扇風機 コンデンサ」、「高耐圧コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
1.0%以下(1kHz)
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-40~+85
取付方式
スルーホール
温度特性
PET
動作温度範囲(℃)
-55~+100
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
0.1% MAX (at 20℃,1kHz)
容量許容差(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
静電容量 = 10nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。リードピッチ = 5mm。シリーズ = R82。許容差 = ±5%。温度特性 = PET。長さ = 7.2mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +105℃。許容差(プラス) = +5%。。KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 470nF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 22.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 25.5mm。奥行き = 9.4mm。高さ = 18.2mm。寸法 = 25.5 x 9.4 x 18.2mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。等価直列抵抗 = 3000Ω。。XKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
動作温度範囲(℃)
-55~+125
仕様
静電容量 = 1μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 27.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 30.5mm。奥行き = 12mm。高さ = 21mm。寸法 = 30.5 x 12 x 21mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。端子タイプ = ラジアル。。XKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様
静電容量 = 1nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。リードピッチ = 10mm。シリーズ = 368, MKT368。許容差 = ±10%。温度特性 = PET。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.5mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 4.5 x 13.5 x 12.5mm。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +105℃。リード径 = 0.6mm。。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥509
税込¥560
6日以内出荷
仕様
静電容量 = 4.7μF。電圧 = 40 V ac, 63 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。シリーズ = MKT 1813。許容差 = ±10%。温度特性 = MKT。長さ = 26.5mm。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +100℃。リード径 = 0.8mm。。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 680nF。電圧 = 40 V ac, 63 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。リードピッチ = 5mm。シリーズ = MKT 1817。許容差 = ±10%。温度特性 = PET。長さ = 7.5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 5 x 10.5 x 7.5mm。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +100℃。リード径 = 0.5mm。。MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
仕様
フィルムコンデンサ: ポリエステル
仕様
静電容量 = 1.5μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 27.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 30.5mm。奥行き = 14.8mm。高さ = 23.8mm。寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。パッケージ/ケース = 5101-1。。XKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 2.2μF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 27.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 30.5mm。奥行き = 11.5mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 30.5 x 11.5 x 20.5mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。等価直列抵抗 = 3000Ω。。XKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥669
税込¥736
当日出荷