- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- メタル コンセントボックスのおすすめ人気ランキング
メタル コンセントボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「メタル コンセントボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 露出スイッチボックス」、「スイッチ ボックス 薄型」、「メタル モール スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
規格
1コ用
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
1個用
仕様
底面ノック/C39(Φ38.8)
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様
閉鎖形
取付可能対象
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ
使用温度範囲(℃)
-25~50
奥行(mm)
(有効)73
保護構造
IP40 (IEC 60529)
塗装色
5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(-5~40℃において)
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
材質
JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
材質
PVC
色
ミルキーホワイト
材質
本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様
ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)
4.2×7
材質
PVC
適合規格
(PS)E
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
形状
コーナーボックス
色
ホワイト
寸法A(mm)
80
寸法C(mm)
75
スイッチ
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
穴径(Φmm)
22.2
保護構造
IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%(結露しないこと)
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20