- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- メタル タグのおすすめ人気ランキング
メタル タグのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新185件の「メタル タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 2mm」、「タグプレート」、「ナンバリング プレート」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
4.8
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
色
青
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
全長×幅W(mm)
100×2.5
結束径(Φmm)
7.0~23.0
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)
(タグ)8×25
使用温度範囲(℃)
-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
40 (4.08)
1袋(100本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式
札
材質
ステンレス
仕様
Φ3.2mm穴×1
トラスコ品番
441-3211
寸法(mm)
55×36
質量(g)
100
日本緑十字社品番
306011
1組(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA916ZC-21
全長(mm)
160
質量(g)
3
ねじ径(mm)
3.3
ロープ径(Φmm)
1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
4.8
材質
アルミ
エスコ品番
EA591HD-6
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
3.2
サイズ(mm)
25×76
1セット(10枚)
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
取付方式
札
トラスコ品番
441-3199
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
55×36
質量(g)
40
日本緑十字社品番
306001
1組(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
色
青
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)
(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)
-40~+85
結束径(Φmm)
5.1~6.0
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
3.2
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
材質
ステンレス
エスコ品番
EA591HC-21
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
4.8
サイズ(mm)
25×25
1セット(10枚)
¥840
税込¥924
当日出荷
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
4.8
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質
アルミ
エスコ品番
EA591HG-2
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
4.8
サイズ(mm)
28
1セット(10枚)
¥610
税込¥671
当日出荷
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
トラスコ品番
751-3810
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
25×50
質量(g)
21
1セット(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
特性
柔軟
BIS RFIDタグ。BALLUFF製のBIS無線自動識別タグは、IP68等級の侵入保護を備えた産業環境に最適です。 RFIDシステム内で使用されるRFIDタグは、対象物の正確でタイムリーな識別が必要となる用途に最適です。
仕様
●検出タイプ:データ記憶媒体●長さ:50mm●幅:15mm●動作温度 Min:-25℃
寸法(線径Φmm×全長m)
10×4.5
保護等級
IP68
材質(ハウジング)
エポキシ樹脂/ガラス繊維
メモリー
ユーザーメモリ:EEPROM
保存温度範囲(℃)
-30~85
設置場所
メタルフリー(フリーゾーン)金属上 金属で面一
周囲温度(℃)
0~70
アズワン品番
65-7313-42
アンテナ方式
円形
BCIグループ
LF(70/455kHz)
認証マーク
CE/UKCA/cULus/WEEE
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷