メタル ラック ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
549件の「メタル ラック ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス メッシュ 棚」、「ステンレスラック」、「ステンレス製棚」などの商品も取り扱っております。

キャニオンステンレス棚板
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 電解研磨
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質 SUS430 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト SUS304・幅(+30mm) 段数 4 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

キャニオンステンレス棚板
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。 衛生的で安全な人に優しいフォルムです。 棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途キャニオンシェルフ用追加棚板 仕様 組立式 材質 ステンレス(SUS304)
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm) 1200 奥行(mm) 300 高さ(mm) 900 棚段数(段) 3 均等積載量(kg/段) 250 トラスコ品番 299-6430 種別 組立式 質量(kg) 21.6 ピッチ(mm) (棚板調整)25 最大積載量(kg) 1000 パイプ径(Φmm) 25.4 組立時間 1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1205×305×923
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係で衛生的な場所。、電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所 耐荷重(kg/段) 250 材質(棚板) ステンレス 材質(ポール) ステンレス ポール径(Φmm) 25.4 最大積載量(kg/台) 750 棚板調整ピッチ(mm) 25.4
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段) 4
1組
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm) 900 奥行(mm) 450 高さ(mm) 900 棚段数(段) 3 均等積載量(kg/段) 250 トラスコ品番 299-6421 種別 組立式 質量(kg) 20.1 ピッチ(mm) (棚板調整)25 最大積載量(kg) 1000 パイプ径(Φmm) 25.4 組立時間 1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 905×457×923
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

1枚ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品 アジャスター 奥行(mm) 360 間口(mm) 660 耐荷重(kg/段) 250 耐荷重(kg) 棚板1枚当り:約250 キャスター なし 材質(棚板) スチール 材質(ポール) スチール 材質(スリーブ) 樹脂 ポール径(Φmm) 25 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 グリーン購入法 適合
1枚
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm) 1200 奥行(mm) 600 高さ(mm) 1800 棚段数(段) 5 均等積載量(kg/段) 120 トラスコ品番 301-8431 種別 組立式 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 42.92 ピッチ(mm) (棚板調整)50 最大積載量(kg) 1000 組立時間 2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1215×615×1802
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 材質(棚板) スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 材質(ポール) SUS430ステンレス製 色(本体) クローム
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。 衛生的で安全な人に優しいフォルムです。 棚板は25mmピッチで移動可能です。
仕様 組立式 材質 棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
1台ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質 SUS430 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト SUS304・幅(+30mm) 段数 4 耐荷重(kg/段) 200 高さ(mm) 1800 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
材質 スチール、ABS樹脂 高さ(mm) 40 表面処理 スチール:クロムメッキ 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約25
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。 間口(mm) 910 仕上 (棚板)電解研磨、(柱)#400研磨 材質(棚板) ステンレス 材質(ポール) ステンレス 組立時間 1人40分 棚段数(段) 4
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質 SUS430ステンレス製 ステンレス
1組(2本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm) 875 奥行(mm) 450 高さ(mm) 1200 棚段数(段) 4 均等積載量(kg/段) 100 トラスコ品番 301-8326 種別 組立式 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 20.44 ピッチ(mm) (棚板調整)50 最大積載量(kg) 1000 組立時間 2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 890×465×1202
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷