メタル ラック 落下 防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
253件の「メタル ラック 落下 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚落下防止チェーン」、「エレクター 落下防止」、「アイリスオーヤマ メタルラック 転倒防止」などの商品も取り扱っております。
スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。 スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。
高さ(cm) 11 ポール径(Φmm) 25
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマ メタルラック(R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用のガイドです。 収納物の落下防止に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のガイドです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 適合 メタルミニ・メタルシェルフSEM全般 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約19
1本
599 税込659
当日出荷

ERECTA(エレクター)バックレッジ
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止 材質 バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm) 25 耐荷重(kg) 約100(1本) 種別 落下防止器具
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.3~2.6 材質 再利用タイヤチューブ
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に ベルト色 材質(ベルト) ポリプロピレン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 タイプ 樹脂バックル 破断強度(kg) 100 材質(ベルト) ポリプロピレン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品 ブラケット、取り付け用ボルト エスコ品番 EA976DZ-99 材質 スチール 寸法(mm) 1800×105 質量(kg) 1.76
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質 バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm) 20 開口寸法(mm) 【先端金具】約9 金具幅(mm) 【先端金具】約6 仕様 両端2本線カギフック付
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質 外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品 丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別 落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法 1.ボルトで固定する場合。1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、。 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合。1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプ ループベルトタイプ ベルト色 ブルー 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)可倒式レッジ
物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。
用途落下防止金具 材質 SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 グレー タイプ 樹脂バックル 破断強度(kg) 100 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 取扱説明書 (1.1MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質 ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 厚さ(mm) 約1 高さ(mm) 1 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Luminous(ルミナス)ルミナス ディバイダ
スチール棚用の間仕切り用パーツです。スチール棚の上下のどちらにも取り付けできます。 特に雑誌の場合は、このディバイダを上から間仕切りするとすっきり整理できます。
高さ(cm) 22 ポール径(Φmm) 25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)